電子丸ノコ AW663ED

電子丸ノコ AW663ED 京セラ(旧RYOBI電動工具) 電子丸ノコ AW663ED 京セラ(旧RYOBI電動工具) 電子丸ノコ AW663ED 京セラ(旧RYOBI電動工具) 電子丸ノコ AW663ED 京セラ(旧RYOBI電動工具) 電子丸ノコ AW663ED 京セラ(旧RYOBI電動工具) 電子丸ノコ AW663ED 京セラ(旧RYOBI電動工具) 電子丸ノコ AW663ED 京セラ(旧RYOBI電動工具) 電子丸ノコ AW663ED 京セラ(旧RYOBI電動工具)

ノコ刃外径165mm、最大切込深さ66mm
< 深切りタイプ >
左傾斜5°可能
回転の落込みを抑えた電子制御、高速回転
材料へのキズを防止し、滑りをよくする
スライドシート付
直角度、平行度、微調整機構付
定規と切込深さ調節部にワンタッチレバー採用
LEDライト付
墨線上の切粉を飛ばすブロワ機能付

仕様二重絶縁構造、電子制御、ブレーキ付、LEDライト付 付属品165mmレーザースリットチップソー、ボックススパナ 長さ(mm)276 質量(kg)2.6 タイプ深切りタイプ 電流(A)12 電源(V)単相100 消費電力(W)1150 回転数(min-1[r.p.m])4000 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)276×218×243 コード長さ(m)5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000 定格電流(A)12 ノコ刃内径(Φmm)20 ノコ刃外径(Φmm)165 最大切込深さ(mm)(45°時)44 最大切込深さ(mm)(90°時)66 最大切込深さ(mm)(90°)66、(45°)44、(左傾斜切断時15°)52 仕様・用途LEDライト付き 絶縁方式二重絶縁 保証期間1年 ベースアルミ 最大切込深さ(mm)(5°時)左傾斜切断時:52 内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60861466 611051A
40,000
28,980
31,878 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸ノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする