自動カンナ AAP10N
|
付属品刃先セットゲージ・ボックススパナ(9mm)・両口スパナ(10×13mm)・六角棒レンチ(3・5mm)・六角木ネジ(8×50mm)・六角穴付ボルト(6×20mm)・ロックピン・昇降ハンドル・台木
最大切削幅(mm)(自動盤)254(8寸4分)
切削材厚さ(mm)(自動盤)5~127(1.5分~4寸2分)
最大切削深さ(mm)(自動盤)2.5(1回当り)
送材速度(m/s)0.013
回転数(min-1[r.p.m])8000
電源(V)単相100
電流(A)14
消費電力(W)1350
質量(kg)26
コード長さ(m)5
形式AP-10N
定格電流(A)14
送材速度(cm/s)13
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×476×412
保証期間1年
内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。