VAIO Pro PK(14型FHD/i7/16G/256G OPAL/TPM/LTE/指紋/顔認証/Win10Pro/黒/VAIO株式会社製)
VAIO株式会社製。インテル Core i7-1065G7(1.30GHz)、インテル Iris Plus グラフィックス、16GB(16GB オンボード/増設不可)、14.0型ワイド(16:9)Full HD 1920x1080、SSD 256GBx1(PCIe 暗号化機能付SSD OPAL2.0準拠)、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tx1、SuperSpeedPlus USB Gen2(USB 3.1)port 給電機能付きx1、SuperSpeed USB(USB 3.0)portx2、Type-Cコネクタ x1(USB Power Delivery、SuperSpeed USB 10Gbps(USB 3.1)、DisplayPort 1.2、5Vアシスト充電 機能をサポート)、HDMI出力x1、ミニD-Sub 15ピンx1、ステレオミニ端子(ヘッドセット対応)x1、3G対応、LTE対応、Wi-Fi 6 準拠(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax準拠)、Bluetooth 5.1準拠、TPM搭載(TCG ver.2.0準拠)、指紋センサー搭載、SDHC、SDXC対応、UHS-I対応、内蔵ステレオスピーカー、内蔵ステレオマイク、CMOS センサー搭載Full HDカメラ Windows Hello 顔認証対応(207 万画素)、日本語配列キーボード、高精度タッチパッド(2ボタン付き)、Windows 10 Pro 64ビット、ブラック
画面サイズ14型
グリーン購入法適合
内容量1個
ノートPC の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07