曜日別特売

電子体温計 MT550

電子体温計 MT550 - ナビス(アズワン)電子体温計 MT550 - ナビス(アズワン)電子体温計 MT550 - ナビス(アズワン)電子体温計 MT550 - ナビス(アズワン)

バックライト付きですので、暗い部屋でも見やすいです。
液晶表示は、平熱では緑色ですが、37.2℃を超えると赤くなります。
先端が柔らかく曲がるため腋の下にやさしくフィットします。
先端が柔らかく曲がるため、こどもや高齢者にも安心して使えます。
予測測定時間が20秒と短いため、使い勝手が良いです。
液晶表示部は大きめですので、測定結果が見やすいです。
測定部は水洗い、アルコール清拭が可能です。
バックライト付き
予測測定20秒
大きい液晶
曲がる先端

付属品収納ケース電源CR1632×1個(テスト用付属)測定範囲(℃)32.0~42.0測定方式予測・実測式(腋専用)測定時間予測/約20秒、実測/約10分機能前回値メモリ・バックライト表示・高温検知・ブザー音・オートパワーオフ寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)22×140.7×12.5アズワン品番7-4902-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AHBZX00014000防水性一部防浸(JIS T1140:2005)検温部位わき医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器測定精度(℃)±0.1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60865657MT550
1,780
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

電子体温計 MT550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体温計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする