36Vコードレスクリーナー
カプセル式
|
(2件のレビュー)
圧倒的な吸込仕事率155W
吸込仕事率155W/65W/35Wの切り替え式(強/標準/弱)
ハイクリーンフィルタ採用により、フィルタの捕集性能がアップ
フィルタお手入れお知らせランプ付き
LEDライト搭載で暗がりでも使用可能
・ダストケース型の集じん方式の為、ごみ捨てが簡単でランニングコストも抑えられます。
別売りサイクロンユニットの換装が可能で、微細な粉じんにも対応します。
用途一般清掃、建築現場での清掃、ビルメンテナンス
仕様LEDライト、パネルスイッチ式
質量(kg)1.6(蓄電池装着時、ノズル、延長管除く)
吸込仕事率(W)(強/標準/弱)155/65/35
連続使用時間(分)約15/約30/約60
バッテリー容量(Ah)2.5
バッテリー電圧(V)36
蓄電池形名BSL36A18
充電器形名UC18YDL2
集塵方式カプセル式
充電時間(分)25
集塵容量(mL)560
内容量1台