PROXXON(プロクソン)
PBSバッテリー
プロクソンPBSシリーズ共通バッテリー
用途
No.25800、No.25802、No.25810、No.25812、No.25815、No.25817、No.25820、No.25822用バッテリー
質量(g)
180
バッテリー
PBSバッテリーLi/A2
アズワン品番
64-8357-03
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法(横×奥行×高さ)(mm)
機体:85×48×58
内容量
1個
注意
※バッテリーのみです
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
バッテリー容量(Ah)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60868983
No.25896
DC10.8
2.6
¥
9,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください