PROXXON(プロクソン)
充電器LG/A2
プロクソンPBSシリーズ共通バッテリー充電器
用途
No.25800、No.25802、No.25810、No.25812、No.25815、No.25817、No.25820、No.25822用充電器
質量(g)
340
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※充電器のみです
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60868999
No.25880
機体:130
66
68
¥
9,500
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください