販売価格(税別)¥429~ 3日出荷 3日出荷とは 設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。 ノーブランド 【オーダー】ラウンドベルト メーカー直送返品不可代引不可特別運賃 【オーダー】ラウンドベルト (0件のレビュー) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る 印刷用ページ エンドレスタイプのベルトで荷物の結束・固縛に使用します。 簡単操作で強力な荷締め作業が可能です。 国内メーカー監修の高強度・高品質商品です。 0.5m単位でお好きな長さをお選びいただけます。 注文コード60895084 用途安全固縛具 材質ポリエステル 色ブルー サービス分類オーダー・加工 内容量1本 注意 ※製品破断強度は構成部品の最小破断強度 ※安全使用荷重は製品破断強度の1/4 読込中… 特別運賃 地域 単位 配送費 全国 1 ¥ 1,200 / 税込 ¥ 1,320 沖縄地方 1 お送りできません 離島 1 お送りできません トラック輸送・運送用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity TENSO自動張力回復機能付ベルト荷締機 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 税込¥26,378~ ¥23,980~ パワートラック(POWERTRUCK)ベルト荷締機 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 税込¥28,578 ¥25,980 バスケットへ ベルトラッシング(オーバーセンターバックル式) KITO(キトー) 税込¥3,188~ ¥2,898~ ベルトラッシング(カムバックル式) KITO(キトー) 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ ベルトラッシング(ラチェットバックル式) KITO(キトー) 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ ベルトラッシング(ラチェットバックル式) KITO(キトー) 税込¥5,828 ¥5,298 バスケットへ ベルトラッシング(カムバックル式) KITO(キトー) 税込¥4,068~ ¥3,698~ ベルトラッシング(オーバーセンターバックル式) KITO(キトー) 税込¥3,188~ ¥2,898~ ベルトラッシング(ラチェットバックル式) KITO(キトー) 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ ベルトラッシング(ラチェットバックル式) KITO(キトー) 税込¥4,618 ¥4,198 バスケットへ ベルトラッシング(プルラチェットバックル式) KITO(キトー) 税込¥16,478~ ¥14,980~ ベルトラッシング(ラチェットバックル式) KITO(キトー) 税込¥7,258 ¥6,598 バスケットへ ラッシングベルトラチェットバックル式 両端ナローフック付 テザック 税込¥24,178 ¥21,980 バスケットへ ラッシングベルト 50mm幅 ラチェットバックル HIDAX 税込¥41,778~ ¥37,980~ ラッシングベルト 50mm幅 HIDAX 税込¥36,278 ¥32,980 バスケットへ ラチェットバックル式ラッシングベルト 松下車輌産業 税込¥14,278~ ¥12,980~ ベルト荷締機 Jフック TRUSCO 税込¥11,278 ¥10,253 バスケットへ ラッシングベルト アイタイプ 50mm幅2500kg FREAK(フリーク) 税込¥2,858~ ¥2,598~ ラッシングベルト Jフックタイプ 50mm幅2500kg FREAK(フリーク) 税込¥3,078~ ¥2,798~ タイヤ固縛用ベルトシステム FREAK(フリーク) 税込¥2,968~ ¥2,698~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウトラック用品トラック輸送・安全用品トラック輸送・運送用品ラッシングベルト 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 シェアする 現在の設定情報を含んだURLをコピーできます。 下記テキストボックスの内容を全て選択してコピー(Ctrl+C)してください。 コピーしたURLをメールで送れば、同僚や依頼者が正しく内容を確認できます。 そのほか申請書や稟議書にも。ぜひご活用ください。 マイページ 最近見た商品