防寒コート 54365

防寒コート 54365 クロダルマ 防寒コート 54365 クロダルマ 防寒コート 54365 クロダルマ 防寒コート 54365 クロダルマ

ソフトで柔らかい風合いの綿100%の生地に撥水加工を施した防寒仕様のコート。保温。着脱式フード。袖ボタン&マジックテープで風・雪等の侵入を防ぎます。

種別防寒コート 混率(%)表/綿100(ツイル)・裏/ポリエステル100(タフタ)・中綿/ポリエステル100 仕様フード調整マジックテープ、衿裏フリース、左袖ペン差しポケット、左内ポケット、ダブル脇ポケット、左胸ファスナー付ポケット、左右裾調整ドローコート、パンツ裾調整ドローコート、パンツ右脇ポケット+スルーポケット(ファスナー付) 内容量1着
お気に入りに追加
16件中 1~16件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60882186 54365 82 アーミーグリーン S 71 46 112 59
12,500
6,890
7,579 (税込)
6日以内出荷
60882195 54365 82 アーミーグリーン M 73 48 117 61
12,500
6,890
7,579 (税込)
6日以内出荷
60882213 54365 82 アーミーグリーン LL 77 52 127 65
12,500
6,890
7,579 (税込)
6日以内出荷
60882265 54365 11 ネイビー S 71 46 112 59
12,500
6,890
7,579 (税込)
6日以内出荷
60882274 54365 11 ネイビー M 73 48 117 61
12,500
6,890
7,579 (税込)
6日以内出荷
60882204 54365 82 アーミーグリーン L 75 50 122 63
12,500
 
 
取扱い終了
60882229 54365 82 アーミーグリーン 3L 79 54 132 67
12,500
 
 
取扱い終了
60882238 54365 82 アーミーグリーン 4L 81 56 137 69
12,500
 
 
取扱い終了
60882247 54365 82 アーミーグリーン 5L 83 58 142 69
12,500
 
 
取扱い終了
60882256 54365 82 アーミーグリーン 7L 83 64 152 69
14,500
 
 
取扱い終了
60882283 54365 11 ネイビー L 75 50 122 63
12,500
 
 
取扱い終了
60882299 54365 11 ネイビー LL 77 52 127 65
12,500
 
 
取扱い終了
60882308 54365 11 ネイビー 3L 79 54 132 67
12,500
 
 
取扱い終了
60882317 54365 11 ネイビー 4L 81 56 137 69
12,500
 
 
取扱い終了
60882326 54365 11 ネイビー 5L 83 58 142 69
12,500
 
 
取扱い終了
60882335 54365 11 ネイビー 7L 83 64 152 69
14,500
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする