オール・イン・ワン 詰め替えタイプ
プロが本気で作ったプロの為のプロ洗剤。万能洗剤ではなく、オール・イン・ワン洗剤。
新しい技術で高価格帯洗剤市場にテコ入れを入れます。
ケタ違いに強い洗浄力!分子の長い活性剤で汚れにしつこく絡み、汚れを「分解」ではなく「浸透」で落とします。
使えばわかる超微発泡!ほとんど発泡しないオールインワンは水拭き感覚で作業を楽に行なえます。
幅広い清掃守備範囲!汚れで劣化しない成分バランスで洗浄力を強く保つので「水まわり汚れを落とせる洗剤で油汚れを落とす」という垣根を超えた幅広い清掃守備範囲を得ることができます。
専用洗剤に洗浄力は劣りますが使いやすさと汎用性が使用者の清掃力をUPさせます。
材質ノニオン系界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、ケイ酸塩、金属封鎖剤
寸法(mm)115×60×192
質量(g)1090
容量(L)1
商品タイプ詰め替え用
内容量1個(1L)
注意
※他の洗剤と混ぜないで使用してください。※作業するときは専用の用具、容器を十分洗浄し使用してください。
※ゴム手袋、保護メガネを着用し作業してください。
※洗剤塗布後は滑りやすくなっておりますので足元には十分注意してください。
※必ず目立たないところで変色が見られないか試してからご使用ください。
※洗剤を吸収してしまう素材は、汚水を拭き取り回収出来ないため、必ず拭き掃除か水洗いができる箇所にご利用ください。