TECOMEC TECOMECの 清掃用品 TECOMECの 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー TECOMECの 高圧洗浄機用アクセサリー 高圧洗浄機用 高耐圧・大水量トリガーガンML955 高圧洗浄機用 高耐圧・大水量トリガーガンML955 注文コード 高耐圧・大水量向け 質量(g)540 耐圧(MPa)40 接続イン側3/8(3分)・アウト側1/4 吐出量(L/min)40 耐熱温度(℃)160 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 ML955 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 60875448 ML955 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 高圧洗浄機用アクセサリー の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity パイプクリーニングホース 30M (16mm 12MPa) ケルヒャー 税込¥70,378 ¥63,980 バスケットへ スイーパー KM 70/15 C Classic ケルヒャー 税込¥94,578 ¥85,980 バスケットへ 交換用高圧ホース (家庭用) エスコ 税込¥11,220 ¥10,200 バスケットへ ヘルメット洗浄機専用洗剤 やまびこジャパン 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ デッキサーフェス 精和産業 税込¥98,978 ¥89,980 バスケットへ パイプクリーニングキット 15m ケルヒャー 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ バリアブルランスA アサダ 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ 高圧ホース10m(クイックカップリング用) ケルヒャー 税込¥16,478~ ¥14,980~ (1) 高圧洗浄機用オプションパーツ 回転ブラシ BLACK&DECKER 税込¥6,048 ¥5,498 バスケットへ 1/4”PU洗管ホースAコック無20m(SUSワンタッチ) アサダ 税込¥68,178 ¥61,980 バスケットへ 1/4”PS洗管ホースAコック無20m(SUSワンタッチ) アサダ 税込¥87,978 ¥79,980 バスケットへ 1/4”PS洗管ホースAコック無10m(SUSワンタッチ) アサダ 税込¥59,378 ¥53,980 バスケットへ 高圧洗浄機wz13-150ex用ワッシャー 日本ワグナー 税込¥296 ¥269 バスケットへ 高圧洗浄機wz13-150ex用Oリング 日本ワグナー 税込¥164 ¥149 バスケットへ 高圧洗浄機wz13-150ex用ボルト 日本ワグナー 税込¥857 ¥779 バスケットへ トリガーガン(延長高圧ホース直付けタイプ) ケルヒャー 税込¥24,178 ¥21,980 バスケットへ ハンドヘルド専用デッキクリーナー PS 20 ケルヒャー 税込¥6,818 ¥6,198 バスケットへ 1/4”洗管ホース用ハンドガンA(先端SUSワンタッチ) アサダ 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ トリガーガン(組込タイプ) ケルヒャー 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ 1/4”PU洗管ホースAコック無10m(SUSワンタッチ) アサダ 税込¥46,178 ¥41,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品清掃用品洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー高圧洗浄機用アクセサリー高圧洗浄機用ガン 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります 高圧洗浄機用ホース 高圧洗浄機用ノズル 高圧洗浄機用ガン 高圧洗浄機用ブラシ 高圧洗浄機用接続部品 高圧洗浄機用ランス 高圧洗浄機専用洗剤 その他高圧洗浄機用部品・オプション シェアする マイページ 最近見た商品