書類ケース 3段 ダンボール 段ボール 収納 家具 整理 テレワーク 在宅勤務 処分簡単

書類ケース 3段 ダンボール 段ボール 収納 家具 整理 テレワーク 在宅勤務 処分簡単 エレコム

A4サイズの書類からペンなどの小物まで幅広く整理・収納!工具不要で簡単に組み立てられる、段ボール素材の3段書類ケース。
A4書類から小物まで幅広く整理・収納可能な、段ボール素材の組み立て式書類ケースです。
テープやのり、工具は一切不要。簡単に組み立てることができます。
A4サイズの書類を収納することができます。
3段の引き出しを装備しており、複数の書類や小物を分けて収納可能です。
引き出しの抜け落ちを防止するロック機能が付いています。
段ボール素材なので、不要になった時も簡単に処分できます。

材質 サイズA4 質量(g)約610 耐荷重(kg)引き出し1段当たり:約1.0 引出し数3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約255×330×150 引出し組合せ浅型 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60876839 DTA-CB04NA
3,530
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする