曜日別特売

AC充電器

AC充電器 - サンワサプライ

USB Power Delivery規格による充電に対応したUSB TypeCケーブル一体型のACアダプタです。
最大65WまでのUSB PD規格による充電に対応し、TypeCポートを搭載したノートパソコンからタブレット、スマートフォンまで1台で充電可能です。
USB Type CケーブルとAC充電器の一体型タイプで、別途充電ケーブルを用意する必要がありません。
L字型のコードブッシュで本体からケーブルの飛び出しを抑え、コンパクトに持ち運びできます。
USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。
USB Type Cコネクタは表、裏に関係なく両面で挿すことができます。
プラグは折りたたんで収納することができるのでコンパクトに持ち運べます。

仕様絶縁キャップ:なしブラックケーブル長(m)約1.8コネクタ形状USB Type-C定格出力DC5V/3A、DC9V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W)※接続する機種により自動で切り替わります。プラグ形状2P定格入力AC100~240V 50/60Hz内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60893036ACA-PD76BK
10,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする