曜日別特売

キッチニスタラップ 外刃タイプ

キッチニスタラップ 外刃タイプ - キッチニスタキッチニスタラップ 外刃タイプ - キッチニスタキッチニスタラップ 外刃タイプ - キッチニスタキッチニスタラップ 外刃タイプ - キッチニスタキッチニスタラップ 外刃タイプ - キッチニスタ
(9件のレビュー)

箱の外側に刃が付くタイプです。
幅は15cmから60cmまで。長さは50mと100m。
レストラン・ホテル・旅館の厨房から、給食施設やファストフード、デリバリーまで、多くのプロに支持されているサイズラインナップです。

用途
ミンチ(牛肉・豚肉・鶏肉など肉類・エビ・イカ・イワシ・アジ・サンマなど魚類)→ ハンバーグ用ミンチ・カレー・肉団子・豚まん・シュウマイ・つみれ・海鮮まんじゅうかまぼこなど。
各野菜(にんにく・じゃがいも・玉ねぎ・しょうがなど)→ つくね・ハンバーグ・お弁当・創作料理など。
お味噌(大豆・・・蒸したもの)→ プレートの目がいろいろあるので粗挽き味噌も出来ます。
海草類
飼料
耐冷温度(℃)-60耐熱温度(℃)130電子レンジ対応材質(刃)スチール種別業務用形状外刃タイプ商品タイプ本体
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質(フィルム)
幅(cm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60860775KN 30X1001本塩化ビニル30100
オープン
419
461(税込)
当日出荷
62929248KN 45X1001巻塩化ビニル(BPAフリー)45100
オープン
709
780(税込)
当日出荷
62929239KN 22X1001巻塩化ビニル(BPAフリー)22100
オープン
419
461(税込)
当日出荷
58367926KN 60X501本塩化ビニル6050
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
62929223KN 15X1001巻塩化ビニル(BPAフリー)15100
オープン
449
494(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58367926
2025-04-14
用途: 食品の保存
ほていや卸売・小売業

お客様に喜んでいただけました。中々、こんなに大きなサランラップがないので

1が参考にしています
対象商品 : 62929248
2025-01-06
用途: パン菓子製造業
合同会社LDK製造業

商品具材を冷蔵庫にしまう時などに取り扱い易く非常に重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 60860775
2025-02-20
用途: 飲食店の食品保存などに使います。
サービス業

たっぷりの容量で丈夫なので安心して使えます。
幅も長いので大きい保存容器や厨房機材にも使用できるので大変便利です。

対象商品 : 60860775
2024-07-04
用途: 食事の作り置き時
農・林・水産業

実店舗で置いているラップは、安全な内刃式で厚みもあり、こどもでも使いやすいのですが、こちらの商品は薄くてたくさん使うときに重宝します◎
食品の卸し業者と取引がないなら、モノタロウさんで買うのが最善な気がします!

1が参考にしています
対象商品 : 60860775
2024-09-23
用途: 食品の保存
卸売・小売業

厚みと長さ、品質のトータルでみてこれが一番良いのでいつも購入しています。

1が参考にしています
対象商品 : 58367926
2023-11-19
用途: 発泡スチロールの保護
医療・福祉・介護関連業

いつも大変お世話になっております。この様な大きいサイズのラップがあると知りませんでしたのでとても助かりました

2が参考にしています
対象商品 : 60860775
2023-12-09
用途: 給食調理時に使用。
社会福祉法人つるみね福祉会 医療・福祉・介護関連業

いろんなメーカーからラップは売り出されていますが、それら商品を使い比べた中で、こちらのラップが、性能的にもコスト的にも一番良かったです。在庫補充の際は、現在こちらの商品一択になっています。

1が参考にしています
対象商品 : 62929248
2023-08-28
用途: 食品に
パティスリージャヴァ卸売・小売業

何度も来乳させていただいております。値段がもっと安いと嬉しい。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラップの材質別特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wrap/
2023-02-16

ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする