オスラム
HIDランプ
口金
G12
定格寿命(時間)
12000
電球の種類
HIDランプ
内容量
1箱(2個)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
消費電力(W)
定格消費電力(W)
平均演色評価数(Ra)
色温度(K)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60897193
HCI-T35W/NDL/PB/N
100
35
35
91
3400
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
60897209
HCI-T35W/830/WDL/PB/N
100
35
35
85
3000
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
60897218
HCI-T70W/942/NDL/PB/N
100
70
70
95
4200
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
60897227
HCI-T70W/930/PB/N
100
70
70
93
3000
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
60897236
HCI-T70W/830/WDL/PB/N
100
70
70
89
3000
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
60897245
HCI-T150W/942/NDL/PB/N
105
150
150
95
4200
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
60897254
HCI-T150W/930/WDL/PB/N
105
150
150
89
3000
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください