KOT小型圧力計

KOT小型圧力計 - 第一計器KOT小型圧力計 - 第一計器KOT小型圧力計 - 第一計器
(1件のレビュー)

小形軽量のため、限られた小さなスペースにも、取付が可能です。
小形サイズに加え、品質・性能が安定している製品です。

材質(ケース)鉄Crメッキ材質(接続部)黄銅
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品は第一計器が校正を実施する「メーカー実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
324件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ケース形状
大きさ
精度
圧力範囲(MPa)
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60915689ADT1/4-50X0.1MPA1個A型Φ50±1.6%F.S0~0.1G1/4
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
60915698ADT1/4-50X0.3MPA1個A型Φ50±1.6%F.S0~0.3G1/4
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
60915707ADT1/4-50X0.4MPA1個A型Φ50±1.6%F.S0~0.4G1/4
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
60915716ADT1/4-50X0.6MPA1個A型Φ50±1.6%F.S0~0.6G1/4
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
60915734ADT1/4-50X1.6MPA1個A型Φ50±1.6%F.S0~1.6G1/4
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
60915743ADT1/4-50X10MPA1個A型Φ50±1.6%F.S0~10G1/4
オープン
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
60915768ADT1/4-50X4MPA1個A型Φ50±1.6%F.S0~4G1/4
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
60915777ADT1/4-50X5MPA1個A型Φ50±1.6%F.S0~5G1/4
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
60915795ADTR1/4-50X0.1MPA1個A型Φ50±1.6%F.S0~0.1R1/4
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
60915813ADTR1/4-50X0.2MPA1個A型Φ50±1.6%F.S0~0.2R1/4
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
60915829ADTR1/4-50X0.3MPA1個A型Φ50±1.6%F.S0~0.3R1/4
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
60915838ADTR1/4-50X0.4MPA1個A型Φ50±1.6%F.S0~0.4R1/4
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
60915847ADTR1/4-50X0.5MPA1個A型Φ50±1.6%F.S0~0.5R1/4
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
60915856ADTR1/4-50X0.6MPA1個A型Φ50±1.6%F.S0~0.6R1/4
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
60915865ADTR1/4-50X0.7MPA1個A型Φ50±1.6%F.S0~0.7R1/4
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
60915874ADTR1/4-50X1.6MPA1個A型Φ50±1.6%F.S0~1.6R1/4
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
60915883ADTR1/4-50X10MPA1個A型Φ50±1.6%F.S0~10R1/4
オープン
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
60915899ADTR1/4-50X1MPA1個A型Φ50±1.6%F.S0~1R1/4
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
60915908ADTR1/4-50X2.5MPA1個A型Φ50±1.6%F.S0~2.5R1/4
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
60915917ADTR1/4-50X2MPA1個A型Φ50±1.6%F.S0~2R1/4
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
60915926ADTR1/4-50X3.5MPA1個A型Φ50±1.6%F.S0~3.5R1/4
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
60915935ADTR1/4-50X3MPA1個A型Φ50±1.6%F.S0~3R1/4
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
60915944ADTR1/4-50X5MPA1個A型Φ50±1.6%F.S0~5R1/4
オープン
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
60916048ADTR1/8-50X0.1MPA1個A型Φ50±1.6%F.S0~0.1R1/8
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
60916057ADTR1/8-50X0.2MPA1個A型Φ50±1.6%F.S0~0.2R1/8
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
60916066ADTR1/8-50X0.3MPA1個A型Φ50±1.6%F.S0~0.3R1/8
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
60916075ADTR1/8-50X0.4MPA1個A型Φ50±1.6%F.S0~0.4R1/8
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
60916084ADTR1/8-50X0.5MPA1個A型Φ50±1.6%F.S0~0.5R1/8
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
60916093ADTR1/8-50X0.7MPA1個A型Φ50±1.6%F.S0~0.7R1/8
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
60916118ADTR1/8-50X1MPA1個A型Φ50±1.6%F.S0~1R1/8
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
60919313AT1/4-50X0.1MPA1個A型Φ50±1.6%F.S0~0.1G1/4
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
60919329AT1/4-50X0.4MPA1個A型Φ50±1.6%F.S0~0.4G1/4
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
60919338AT1/4-50X0.7MPA1個A型Φ50±1.6%F.S0~0.7G1/4
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
60919347AT1/4-50X10MPA1個A型Φ50±1.6%F.S0~10G1/4
オープン
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
60919356AT1/4-50X1MPA1個A型Φ50±1.6%F.S0~1G1/4
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
60919365AT1/4-50X2.5MPA1個A型Φ50±1.6%F.S0~2.5G1/4
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
60919374AT1/4-50X3.5MPA1個A型Φ50±1.6%F.S0~3.5G1/4
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
60919383AT1/4-50X3MPA1個A型Φ50±1.6%F.S0~3G1/4
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
60919399AT1/4-50X4MPA1個A型Φ50±1.6%F.S0~4G1/4
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
60919408AT1/4-50X5MPA1個A型Φ50±1.6%F.S0~5G1/4
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
60919417AT1/4-50X6MPA1個A型Φ50±1.6%F.S0~6G1/4
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
60920248ATR1/4-50X0.1MPA1個A型Φ50±1.6%F.S0~0.1R1/4
オープン
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
60920257ATR1/4-50X0.2MPA1個A型Φ50±1.6%F.S0~0.2R1/4
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
60920266ATR1/4-50X0.3MPA1個A型Φ50±1.6%F.S0~0.3R1/4
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
60920275ATR1/4-50X0.4MPA1個A型Φ50±1.6%F.S0~0.4R1/4
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
60920284ATR1/4-50X0.5MPA1個A型Φ50±1.6%F.S0~0.5R1/4
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
60920293ATR1/4-50X0.6MPA1個A型Φ50±1.6%F.S0~0.6R1/4
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
60920309ATR1/4-50X0.7MPA1個A型Φ50±1.6%F.S0~0.7R1/4
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
60920318ATR1/4-50X1.6MPA1個A型Φ50±1.6%F.S0~1.6R1/4
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
60920327ATR1/4-50X10MPA1個A型Φ50±1.6%F.S0~10R1/4
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000~/税込¥1,100~
北海道地方数量1につき¥1,500~/税込¥1,650~
沖縄地方数量1につき¥2,000~/税込¥2,200~
離島数量1につき¥3,000~/税込¥3,300~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60920853
2022-06-23
用途: 機械内部の圧力測定
建設業・工事業

手で持って測定してるのですが、圧力計が横、縦で測定しても値の差が少なく重宝します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする