第一計器
HNT汎用圧力計
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。
JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
材質(接続部)
黄銅
注意
※パイプサイホン等を組み合わせて温度を50℃以下に下げて使用して下さい。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品は第一計器が校正を実施する「メーカー実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
バスケットに入れる
128
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ケース形状
大きさ
精度
圧力範囲(MPa)
接続ねじ
適合流体
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60916714
AMT3/8-100X0.06MPA
1個
A型
Φ100
±1.6%F.S
0~0.06
G3/8
蒸気用
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60916748
AMT3/8-100X0.1MPA
1個
A型
Φ100
±1.6%F.S
0~0.1
G3/8
蒸気用
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60916775
AMT3/8-100X0.25MPA
1個
A型
Φ100
±1.6%F.S
0~0.25
G3/8
蒸気用
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60916784
AMT3/8-100X0.2MPA
1個
A型
Φ100
±1.6%F.S
0~0.2
G3/8
蒸気用
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60916809
AMT3/8-100X0.3MPA
1個
A型
Φ100
±1.6%F.S
0~0.3
G3/8
蒸気用
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60916827
AMT3/8-100X0.4MPA
1個
A型
Φ100
±1.6%F.S
0~0.4
G3/8
蒸気用
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
11日以内出荷
返品不可
60916845
AMT3/8-100X0.5MPA
1個
A型
Φ100
±1.6%F.S
0~0.5
G3/8
蒸気用
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60916863
AMT3/8-100X0.6MPA
1個
A型
Φ100
±1.6%F.S
0~0.6
G3/8
蒸気用
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60916879
AMT3/8-100X0.7MPA
1個
A型
Φ100
±1.6%F.S
0~0.7
G3/8
蒸気用
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
60916897
AMT3/8-100X1.6MPA
1個
A型
Φ100
±1.6%F.S
0~1.6
G3/8
蒸気用
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60916915
AMT3/8-100X1MPA
1個
A型
Φ100
±1.6%F.S
0~1
G3/8
蒸気用
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
60916933
AMT3/8-100X2.5MPA
1個
A型
Φ100
±1.6%F.S
0~2.5
G3/8
蒸気用
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60916958
AMT3/8-100X2MPA
1個
A型
Φ100
±1.6%F.S
0~2
G3/8
蒸気用
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60916967
AMT3/8-100X3.5MPA
1個
A型
Φ100
±1.6%F.S
0~3.5
G3/8
蒸気用
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60916976
AMT3/8-100X3MPA
1個
A型
Φ100
±1.6%F.S
0~3
G3/8
蒸気用
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60916985
AMT3/8-100X4MPA
1個
A型
Φ100
±1.6%F.S
0~4
G3/8
蒸気用
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
返品不可
60916994
AMT3/8-100X5MPA
1個
A型
Φ100
±1.6%F.S
0~5
G3/8
蒸気用
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60917003
AMT3/8-75X0.06MPA
1個
A型
Φ75
±1.6%F.S
0~0.06
G3/8
蒸気用
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60917037
AMT3/8-75X0.1MPA
1個
A型
Φ75
±1.6%F.S
0~0.1
G3/8
蒸気用
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60917064
AMT3/8-75X0.25MPA
1個
A型
Φ75
±1.6%F.S
0~0.25
G3/8
蒸気用
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60917073
AMT3/8-75X0.2MPA
1個
A型
Φ75
±1.6%F.S
0~0.2
G3/8
蒸気用
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
返品不可
60917098
AMT3/8-75X0.3MPA
1個
A型
Φ75
±1.6%F.S
0~0.3
G3/8
蒸気用
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60917116
AMT3/8-75X0.4MPA
1個
A型
Φ75
±1.6%F.S
0~0.4
G3/8
蒸気用
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60917134
AMT3/8-75X0.5MPA
1個
A型
Φ75
±1.6%F.S
0~0.5
G3/8
蒸気用
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60917159
AMT3/8-75X0.6MPA
1個
A型
Φ75
±1.6%F.S
0~0.6
G3/8
蒸気用
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60917168
AMT3/8-75X0.7MPA
1個
A型
Φ75
±1.6%F.S
0~0.7
G3/8
蒸気用
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
返品不可
60917186
AMT3/8-75X1.6MPA
1個
A型
Φ75
±1.6%F.S
0~1.6
G3/8
蒸気用
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60917204
AMT3/8-75X1MPA
1個
A型
Φ75
±1.6%F.S
0~1
G3/8
蒸気用
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
60917229
AMT3/8-75X2.5MPA
1個
A型
Φ75
±1.6%F.S
0~2.5
G3/8
蒸気用
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60917247
AMT3/8-75X2MPA
1個
A型
Φ75
±1.6%F.S
0~2
G3/8
蒸気用
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60917256
AMT3/8-75X3.5MPA
1個
A型
Φ75
±1.6%F.S
0~3.5
G3/8
蒸気用
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60917265
AMT3/8-75X3MPA
1個
A型
Φ75
±1.6%F.S
0~3
G3/8
蒸気用
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60917274
AMT3/8-75X4MPA
1個
A型
Φ75
±1.6%F.S
0~4
G3/8
蒸気用
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60917283
AMT3/8-75X5MPA
1個
A型
Φ75
±1.6%F.S
0~5
G3/8
蒸気用
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60925489
BMT3/8-100X0.06MPA
1個
B型
Φ100
±1.6%F.S
0~0.06
G3/8
-
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60925516
BMT3/8-100X0.1MPA
1個
B型
Φ100
±1.6%F.S
0~0.1
G3/8
-
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60925543
BMT3/8-100X0.25MPA
1個
B型
Φ100
±1.6%F.S
0~0.25
G3/8
-
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60925559
BMT3/8-100X0.2MPA
1個
B型
Φ100
±1.6%F.S
0~0.2
G3/8
-
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60925577
BMT3/8-100X0.3MPA
1個
B型
Φ100
±1.6%F.S
0~0.3
G3/8
-
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60925595
BMT3/8-100X0.4MPA
1個
B型
Φ100
±1.6%F.S
0~0.4
G3/8
-
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60925613
BMT3/8-100X0.5MPA
1個
B型
Φ100
±1.6%F.S
0~0.5
G3/8
-
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60925638
BMT3/8-100X0.7MPA
1個
B型
Φ100
±1.6%F.S
0~0.7
G3/8
-
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60927135
BMT3/8-100X2MPA
1個
B型
Φ100
±1.6%F.S
0~2
G3/8
-
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60927144
BMT3/8-100X3.5MPA
1個
B型
Φ100
±1.6%F.S
0~3.5
G3/8
-
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60927153
BMT3/8-100X3MPA
1個
B型
Φ100
±1.6%F.S
0~3
G3/8
-
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60927169
BMT3/8-100X4MPA
1個
B型
Φ100
±1.6%F.S
0~4
G3/8
-
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60927178
BMT3/8-100X5MPA
1個
B型
Φ100
±1.6%F.S
0~5
G3/8
-
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60927187
BMT3/8-75X0.06MPA
1個
B型
Φ75
±1.6%F.S
0~0.06
G3/8
-
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60927214
BMT3/8-75X0.1MPA
1個
B型
Φ75
±1.6%F.S
0~0.1
G3/8
-
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60927248
BMT3/8-75X0.25MPA
1個
B型
Φ75
±1.6%F.S
0~0.25
G3/8
-
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400