第一計器
HNT汎用圧力計
(1件のレビュー)
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。
JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
種類
汎用連成計
寸法L(mm)
17
ねじの種類
G
材質(ケース)
アルミ金色
測定流体
蒸気用
寸法f(mm)
18
材質(接続部)
黄銅
接続形状
T
特性
一般
注意
※パイプサイホン等を組み合わせて温度を50℃以下に下げて使用して下さい。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品は第一計器が校正を実施する「メーカー実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
全88種類を絞り込む
ケース形状
A型
B型
圧力範囲(MPa)
選択してください
-0.1~0.1
-0.1~0.2
-0.1~0.25
-0.1~0.3
-0.1~0.4
-0.1~0.5
-0.1~0.6
-0.1~1
-0.1~1.6
-0.1~2
-0.1~2.5
内容量
1セット
1個
88種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ケース形状
大きさ
精度
圧力範囲(MPa)
接続ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60916723
AMT3/8-100X0.1/-0.1MPA
1個
A型
Φ100
±1.6%F.S
-0.1~0.1
G3/8
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60916757
AMT3/8-100X0.2/-0.1MPA
1個
A型
Φ100
±1.6%F.S
-0.1~0.2
G3/8
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60916766
AMT3/8-100X0.25/-0.1MPA
1個
A型
Φ100
±1.6%F.S
-0.1~0.25
G3/8
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60916793
AMT3/8-100X0.3/-0.1MPA
1個
A型
Φ100
±1.6%F.S
-0.1~0.3
G3/8
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60916818
AMT3/8-100X0.4/-0.1MPA
1個
A型
Φ100
±1.6%F.S
-0.1~0.4
G3/8
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60916836
AMT3/8-100X0.5/-0.1MPA
1個
A型
Φ100
±1.6%F.S
-0.1~0.5
G3/8
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60916854
AMT3/8-100X0.6/-0.1MPA
1個
A型
Φ100
±1.6%F.S
-0.1~0.6
G3/8
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60916888
AMT3/8-100X1.6/-0.1MPA
1個
A型
Φ100
±1.6%F.S
-0.1~1.6
G3/8
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60916906
AMT3/8-100X1/-0.1MPA
1個
A型
Φ100
±1.6%F.S
-0.1~1
G3/8
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60916924
AMT3/8-100X2.5/-0.1MPA
1個
A型
Φ100
±1.6%F.S
-0.1~2.5
G3/8
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60916949
AMT3/8-100X2/-0.1MPA
1個
A型
Φ100
±1.6%F.S
-0.1~2
G3/8
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60917019
AMT3/8-75X0.1/-0.1MPA
1個
A型
Φ75
±1.6%F.S
-0.1~0.1
G3/8
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60917046
AMT3/8-75X0.2/-0.1MPA
1個
A型
Φ75
±1.6%F.S
-0.1~0.2
G3/8
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60917055
AMT3/8-75X0.25/-0.1MPA
1個
A型
Φ75
±1.6%F.S
-0.1~0.25
G3/8
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60917089
AMT3/8-75X0.3/-0.1MPA
1個
A型
Φ75
±1.6%F.S
-0.1~0.3
G3/8
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60917107
AMT3/8-75X0.4/-0.1MPA
1個
A型
Φ75
±1.6%F.S
-0.1~0.4
G3/8
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60917125
AMT3/8-75X0.5/-0.1MPA
1個
A型
Φ75
±1.6%F.S
-0.1~0.5
G3/8
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60917143
AMT3/8-75X0.6/-0.1MPA
1個
A型
Φ75
±1.6%F.S
-0.1~0.6
G3/8
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60917177
AMT3/8-75X1.6/-0.1MPA
1個
A型
Φ75
±1.6%F.S
-0.1~1.6
G3/8
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60917195
AMT3/8-75X1/-0.1MPA
1個
A型
Φ75
±1.6%F.S
-0.1~1
G3/8
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60917213
AMT3/8-75X2.5/-0.1MPA
1個
A型
Φ75
±1.6%F.S
-0.1~2.5
G3/8
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60917238
AMT3/8-75X2/-0.1MPA
1個
A型
Φ75
±1.6%F.S
-0.1~2
G3/8
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60925498
BMT3/8-100X0.1/-0.1MPA
1個
B型
Φ100
±1.6%F.S
-0.1~0.1
G3/8
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60925525
BMT3/8-100X0.2/-0.1MPA
1個
B型
Φ100
±1.6%F.S
-0.1~0.2
G3/8
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60925534
BMT3/8-100X0.25/-0.1MPA
1個
B型
Φ100
±1.6%F.S
-0.1~0.25
G3/8
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60925568
BMT3/8-100X0.3/-0.1MPA
1個
B型
Φ100
±1.6%F.S
-0.1~0.3
G3/8
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60925586
BMT3/8-100X0.4/-0.1MPA
1個
B型
Φ100
±1.6%F.S
-0.1~0.4
G3/8
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60925604
BMT3/8-100X0.5/-0.1MPA
1個
B型
Φ100
±1.6%F.S
-0.1~0.5
G3/8
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60925629
BMT3/8-100X0.6/-0.1MPA
1個
B型
Φ100
±1.6%F.S
-0.1~0.6
G3/8
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60925647
BMT3/8-100X1.6/-0.1MPA
1個
B型
Φ100
±1.6%F.S
-0.1~1.6
G3/8
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60925656
BMT3/8-100X1/-0.1MPA
1個
B型
Φ100
±1.6%F.S
-0.1~1
G3/8
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60925665
BMT3/8-100X2.5/-0.1MPA
1個
B型
Φ100
±1.6%F.S
-0.1~2.5
G3/8
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60925674
BMT3/8-100X2/-0.1MPA
1個
B型
Φ100
±1.6%F.S
-0.1~2
G3/8
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60927196
BMT3/8-75X0.1/-0.1MPA
1個
B型
Φ75
±1.6%F.S
-0.1~0.1
G3/8
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60927223
BMT3/8-75X0.2/-0.1MPA
1個
B型
Φ75
±1.6%F.S
-0.1~0.2
G3/8
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60927239
BMT3/8-75X0.25/-0.1MPA
1個
B型
Φ75
±1.6%F.S
-0.1~0.25
G3/8
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60927266
BMT3/8-75X0.3/-0.1MPA
1個
B型
Φ75
±1.6%F.S
-0.1~0.3
G3/8
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60927284
BMT3/8-75X0.4/-0.1MPA
1個
B型
Φ75
±1.6%F.S
-0.1~0.4
G3/8
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60927309
BMT3/8-75X0.5/-0.1MPA
1個
B型
Φ75
±1.6%F.S
-0.1~0.5
G3/8
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60927327
BMT3/8-75X0.6/-0.1MPA
1個
B型
Φ75
±1.6%F.S
-0.1~0.6
G3/8
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60927354
BMT3/8-75X1.6/-0.1MPA
1個
B型
Φ75
±1.6%F.S
-0.1~1.6
G3/8
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60927379
BMT3/8-75X1/-0.1MPA
1個
B型
Φ75
±1.6%F.S
-0.1~1
G3/8
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60927397
BMT3/8-75X2.5/-0.1MPA
1個
B型
Φ75
±1.6%F.S
-0.1~2.5
G3/8
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60927415
BMT3/8-75X2/-0.1MPA
1個
B型
Φ75
±1.6%F.S
-0.1~2
G3/8
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
66023275
AMT3/8-75X1/-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
1セット
A型
Φ75
±1.6%F.S
-0.1~1
G3/8
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66023284
AMT3/8-75X2/-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
1セット
A型
Φ75
±1.6%F.S
-0.1~2
G3/8
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66023293
BMT3/8-75X1/-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
1セット
B型
Φ75
±1.6%F.S
-0.1~1
G3/8
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66023309
BMT3/8-75X2/-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
1セット
B型
Φ75
±1.6%F.S
-0.1~2
G3/8
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66023318
AMT3/8-100X1/-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
1セット
A型
Φ100
±1.6%F.S
-0.1~1
G3/8
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66023327
AMT3/8-100X2/-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
1セット
A型
Φ100
±1.6%F.S
-0.1~2
G3/8
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400