HNT汎用圧力計

HNT汎用圧力計 - 第一計器HNT汎用圧力計 - 第一計器HNT汎用圧力計 - 第一計器

量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。
JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。

材質(接続部)黄銅
注意
※パイプサイホン等を組み合わせて温度を50℃以下に下げて使用して下さい。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品は第一計器が校正を実施する「メーカー実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
全8種類を絞り込む
ケース形状
大きさ
精度
内容量
8種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ケース形状
大きさ
精度
圧力範囲(MPa)
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60916739AMT3/8-100X-0.1MPA1個A型Φ100±1.6%F.S-0.1~0G3/8
オープン
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
60917028AMT3/8-75X-0.1MPA1個A型Φ75±1.6%F.S-0.1~0G3/8
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
60925507BMT3/8-100X-0.1MPA1個B型Φ100±1.6%F.S-0.1~0G3/8
オープン
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
60927205BMT3/8-75X-0.1MPA1個B型Φ75±1.6%F.S-0.1~0G3/8
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
66023713AMT3/8-75X-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セットA型Φ75±1.6% F.S-G3/8
オープン
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66023729BMT3/8-75X-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セットB型Φ75±1.6% F.S-G3/8
オープン
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66023738AMT3/8-100X-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セットA型Φ100±1.6% F.S-G3/8
オープン
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66023747BMT3/8-100X-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セットB型Φ100±1.6% F.S-G3/8
オープン
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
離島数量1につき¥4,000/税込¥4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする