第一計器
IPT一般圧力計
取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。
大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
種類
一般連成計
精度
±1.6%F.S
材質(接続部)
黄銅
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品は第一計器が校正を実施する「メーカー実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
全726種類を絞り込む
ケース形状
A型
B型
D型
内容量
1セット
1個
726種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ケース形状
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法a(mm)
ねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60917597
AS1/2-100X0.1/-0.1MPA
1個
A型
24
147.5
21
G
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60917624
AS1/2-100X0.2/-0.1MPA
1個
A型
24
147.5
21
G
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60917633
AS1/2-100X0.25/-0.1MPA
1個
A型
24
147.5
21
G
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
60917667
AS1/2-100X0.3/-0.1MPA
1個
A型
24
147.5
21
G
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60917685
AS1/2-100X0.4/-0.1MPA
1個
A型
24
147.5
21
G
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60917703
AS1/2-100X0.5/-0.1MPA
1個
A型
24
147.5
21
G
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60917728
AS1/2-100X0.6/-0.1MPA
1個
A型
24
147.5
21
G
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60917755
AS1/2-100X1.6/-0.1MPA
1個
A型
24
147.5
21
G
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60917773
AS1/2-100X1/-0.1MPA
1個
A型
24
147.5
21
G
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60917834
AS1/2-100X2.5/-0.1MPA
1個
A型
24
147.5
21
G
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60917859
AS1/2-100X2/-0.1MPA
1個
A型
24
147.5
21
G
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60918026
AS1/2-150X0.1/-0.1MPA
1個
A型
24
201.5
18
G
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60918053
AS1/2-150X0.2/-0.1MPA
1個
A型
24
201.5
18
G
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60918069
AS1/2-150X0.25/-0.1MPA
1個
A型
24
201.5
18
G
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60918096
AS1/2-150X0.3/-0.1MPA
1個
A型
24
201.5
18
G
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60918114
AS1/2-150X0.4/-0.1MPA
1個
A型
24
201.5
18
G
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60918139
AS1/2-150X0.5/-0.1MPA
1個
A型
24
201.5
18
G
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60918157
AS1/2-150X0.6/-0.1MPA
1個
A型
24
201.5
18
G
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60918184
AS1/2-150X1.6/-0.1MPA
1個
A型
24
201.5
18
G
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60918209
AS1/2-150X1/-0.1MPA
1個
A型
24
201.5
18
G
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60918263
AS1/2-150X2.5/-0.1MPA
1個
A型
24
201.5
18
G
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60918288
AS1/2-150X2/-0.1MPA
1個
A型
24
201.5
18
G
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60918455
ASR1/2-100X0.1/-0.1MPA
1個
A型
24
147.5
21
R
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60918489
ASR1/2-100X0.2/-0.1MPA
1個
A型
24
147.5
21
R
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60918498
ASR1/2-100X0.25/-0.1MPA
1個
A型
24
147.5
21
R
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60918525
ASR1/2-100X0.3/-0.1MPA
1個
A型
24
147.5
21
R
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60918543
ASR1/2-100X0.4/-0.1MPA
1個
A型
24
147.5
21
R
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60918568
ASR1/2-100X0.5/-0.1MPA
1個
A型
24
147.5
21
R
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60918586
ASR1/2-100X0.6/-0.1MPA
1個
A型
24
147.5
21
R
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60918613
ASR1/2-100X1.6/-0.1MPA
1個
A型
24
147.5
21
R
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60918638
ASR1/2-100X1/-0.1MPA
1個
A型
24
147.5
21
R
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60918699
ASR1/2-100X2.5/-0.1MPA
1個
A型
24
147.5
21
R
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60918717
ASR1/2-100X2/-0.1MPA
1個
A型
24
147.5
21
R
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60918884
ASR1/2-150X0.1/-0.1MPA
1個
A型
24
201.5
18
R
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60918918
ASR1/2-150X0.2/-0.1MPA
1個
A型
24
201.5
18
R
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60918927
ASR1/2-150X0.25/-0.1MPA
1個
A型
24
201.5
18
R
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60918954
ASR1/2-150X0.3/-0.1MPA
1個
A型
24
201.5
18
R
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60918979
ASR1/2-150X0.4/-0.1MPA
1個
A型
24
201.5
18
R
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60918997
ASR1/2-150X0.5/-0.1MPA
1個
A型
24
201.5
18
R
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60919015
ASR1/2-150X0.6/-0.1MPA
1個
A型
24
201.5
18
R
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60919049
ASR1/2-150X1.6/-0.1MPA
1個
A型
24
201.5
18
R
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60919067
ASR1/2-150X1/-0.1MPA
1個
A型
24
201.5
18
R
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60919128
ASR1/2-150X2.5/-0.1MPA
1個
A型
24
201.5
18
R
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60919146
ASR1/2-150X2/-0.1MPA
1個
A型
24
201.5
18
R
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60921684
AU3/8-150X0.1/-0.1MPA
1個
A型
14
186.5
18
G
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60921718
AU3/8-150X0.2/-0.1MPA
1個
A型
14
186.5
18
G
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60921727
AU3/8-150X0.25/-0.1MPA
1個
A型
14
186.5
18
G
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60921754
AU3/8-150X0.3/-0.1MPA
1個
A型
14
186.5
18
G
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60921779
AU3/8-150X0.4/-0.1MPA
1個
A型
14
186.5
18
G
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60921797
AU3/8-150X0.5/-0.1MPA
1個
A型
14
186.5
18
G
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
~
/
税込
¥
1,100
~
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
~
/
税込
¥
1,650
~
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
~
/
税込
¥
2,200
~
離島
数量1につき
¥
3,000
~
/
税込
¥
3,300
~