曜日別特売

IPT一般圧力計

IPT一般圧力計 - 第一計器IPT一般圧力計 - 第一計器IPT一般圧力計 - 第一計器IPT一般圧力計 - 第一計器IPT一般圧力計 - 第一計器

取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。
大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。

材質(接続部)黄銅特性耐振種類一般連成計ねじの種類G
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品は第一計器が校正を実施する「メーカー実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
363件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ケース形状
大きさ
接続ねじ
圧力範囲(MPa)
材質(ケース)
精度
圧力スパン
校正証明書
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60922524AVS1/2-100X0.1/-0.1MPA1個A型Φ100G1/2-0.1~0.1鉄黒±1.6%F.S-0.1~0.1MPa-
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
60922558AVS1/2-100X0.2/-0.1MPA1個A型Φ100G1/2-0.1~0.2鉄黒±1.6%F.S-0.1~0.2MPa-
オープン
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
返品不可
60922567AVS1/2-100X0.25/-0.1MPA1個A型Φ100G1/2-0.1~0.25鉄黒±1.6%F.S-0.1~0.25MPa-
オープン
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
返品不可
60922594AVS1/2-100X0.3/-0.1MPA1個A型Φ100G1/2-0.1~0.3鉄黒±1.6%F.S-0.1~0.3MPa-
オープン
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
返品不可
60922619AVS1/2-100X0.4/-0.1MPA1個A型Φ100G1/2-0.1~0.4鉄黒±1.6%F.S-0.1~0.4MPa-
オープン
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
返品不可
60922637AVS1/2-100X0.5/-0.1MPA1個A型Φ100G1/2-0.1~0.5鉄黒±1.6%F.S-0.1~0.5MPa-
オープン
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
返品不可
60922655AVS1/2-100X0.6/-0.1MPA1個A型Φ100G1/2-0.1~0.6鉄黒±1.6%F.S-0.1~0.6MPa-
オープン
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
返品不可
60922689AVS1/2-100X1.6/-0.1MPA1個A型Φ100G1/2-0.1~1.6鉄黒±1.6%F.S-0.1~1.6MPa-
オープン
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
返品不可
60922707AVS1/2-100X1/-0.1MPA1個A型Φ100G1/2-0.1~1鉄黒±1.6%F.S-0.1~1MPa-
オープン
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
返品不可
60922759AVS1/2-100X2.5/-0.1MPA1個A型Φ100G1/2-0.1~2.5鉄黒±1.6%F.S-0.1~2.5MPa-
オープン
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
返品不可
60922777AVS1/2-100X2/-0.1MPA1個A型Φ100G1/2-0.1~2鉄黒±1.6%F.S-0.1~2MPa-
オープン
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
返品不可
60922944AVS1/2-150X0.1/-0.1MPA1個A型Φ150G1/2-0.1~0.1アルミ金色±1.6%F.S-0.1~0.1MPa-
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
60922978AVS1/2-150X0.2/-0.1MPA1個A型Φ150G1/2-0.1~0.2アルミ金色±1.6%F.S-0.1~0.2MPa-
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
60922987AVS1/2-150X0.25/-0.1MPA1個A型Φ150G1/2-0.1~0.25アルミ金色±1.6%F.S-0.1~0.25MPa-
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
60923014AVS1/2-150X0.3/-0.1MPA1個A型Φ150G1/2-0.1~0.3アルミ金色±1.6%F.S-0.1~0.3MPa-
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
60923039AVS1/2-150X0.4/-0.1MPA1個A型Φ150G1/2-0.1~0.4アルミ金色±1.6%F.S-0.1~0.4MPa-
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
60923057AVS1/2-150X0.5/-0.1MPA1個A型Φ150G1/2-0.1~0.5アルミ金色±1.6%F.S-0.1~0.5MPa-
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
60923075AVS1/2-150X0.6/-0.1MPA1個A型Φ150G1/2-0.1~0.6アルミ金色±1.6%F.S-0.1~0.6MPa-
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
60923109AVS1/2-150X1.6/-0.1MPA1個A型Φ150G1/2-0.1~1.6アルミ金色±1.6%F.S-0.1~1.6MPa-
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
60923127AVS1/2-150X1/-0.1MPA1個A型Φ150G1/2-0.1~1アルミ金色±1.6%F.S-0.1~1MPa-
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
60923179AVS1/2-150X2.5/-0.1MPA1個A型Φ150G1/2-0.1~2.5アルミ金色±1.6%F.S-0.1~2.5MPa-
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
60923197AVS1/2-150X2/-0.1MPA1個A型Φ150G1/2-0.1~2アルミ金色±1.6%F.S-0.1~2MPa-
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
60924493AVU3/8-150X0.1/-0.1MPA1個A型Φ150G3/8-0.1~0.1アルミ金色±1.6%F.S-0.1~0.1MPa-
オープン
9,898
10,888(税込)
7日以内出荷
返品不可
60924527AVU3/8-150X0.2/-0.1MPA1個A型Φ150G3/8-0.1~0.2アルミ金色±1.6%F.S-0.1~0.2MPa-
オープン
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
60924536AVU3/8-150X0.25/-0.1MPA1個A型Φ150G3/8-0.1~0.25アルミ金色±1.6%F.S-0.1~0.25MPa-
オープン
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
60924563AVU3/8-150X0.3/-0.1MPA1個A型Φ150G3/8-0.1~0.3アルミ金色±1.6%F.S-0.1~0.3MPa-
オープン
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
60924588AVU3/8-150X0.4/-0.1MPA1個A型Φ150G3/8-0.1~0.4アルミ金色±1.6%F.S-0.1~0.4MPa-
オープン
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
60924606AVU3/8-150X0.5/-0.1MPA1個A型Φ150G3/8-0.1~0.5アルミ金色±1.6%F.S-0.1~0.5MPa-
オープン
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
60924624AVU3/8-150X0.6/-0.1MPA1個A型Φ150G3/8-0.1~0.6アルミ金色±1.6%F.S-0.1~0.6MPa-
オープン
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
60924658AVU3/8-150X1.6/-0.1MPA1個A型Φ150G3/8-0.1~1.6アルミ金色±1.6%F.S-0.1~1.6MPa-
オープン
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
60924676AVU3/8-150X1/-0.1MPA1個A型Φ150G3/8-0.1~1アルミ金色±1.6%F.S-0.1~1MPa-
オープン
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
60924728AVU3/8-150X2.5/-0.1MPA1個A型Φ150G3/8-0.1~2.5アルミ金色±1.6%F.S-0.1~2.5MPa-
オープン
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
60924746AVU3/8-150X2/-0.1MPA1個A型Φ150G3/8-0.1~2アルミ金色±1.6%F.S-0.1~2MPa-
オープン
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
60931798BVS1/2-100X0.1/-0.1MPA1個B型Φ100G1/2-0.1~0.1鉄黒±1.6%F.S-0.1~0.1MPa-
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
60931825BVS1/2-100X0.2/-0.1MPA1個B型Φ100G1/2-0.1~0.2鉄黒±1.6%F.S-0.1~0.2MPa-
オープン
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
返品不可
60931834BVS1/2-100X0.25/-0.1MPA1個B型Φ100G1/2-0.1~0.25鉄黒±1.6%F.S-0.1~0.25MPa-
オープン
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
返品不可
60931868BVS1/2-100X0.3/-0.1MPA1個B型Φ100G1/2-0.1~0.3鉄黒±1.6%F.S-0.1~0.3MPa-
オープン
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
返品不可
60931886BVS1/2-100X0.4/-0.1MPA1個B型Φ100G1/2-0.1~0.4鉄黒±1.6%F.S-0.1~0.4MPa-
オープン
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
返品不可
60931904BVS1/2-100X0.5/-0.1MPA1個B型Φ100G1/2-0.1~0.5鉄黒±1.6%F.S-0.1~0.5MPa-
オープン
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
返品不可
60931929BVS1/2-100X0.6/-0.1MPA1個B型Φ100G1/2-0.1~0.6鉄黒±1.6%F.S-0.1~0.6MPa-
オープン
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
返品不可
60931956BVS1/2-100X1.6/-0.1MPA1個B型Φ100G1/2-0.1~1.6鉄黒±1.6%F.S-0.1~1.6MPa-
オープン
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
返品不可
60931974BVS1/2-100X1/-0.1MPA1個B型Φ100G1/2-0.1~1鉄黒±1.6%F.S-0.1~1MPa-
オープン
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
返品不可
60932026BVS1/2-100X2.5/-0.1MPA1個B型Φ100G1/2-0.1~2.5鉄黒±1.6%F.S-0.1~2.5MPa-
オープン
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
返品不可
60932044BVS1/2-100X2/-0.1MPA1個B型Φ100G1/2-0.1~2鉄黒±1.6%F.S-0.1~2MPa-
オープン
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
返品不可
60932218BVS1/2-150X0.1/-0.1MPA1個B型Φ150G1/2-0.1~0.1アルミ金色±1.6%F.S-0.1~0.1MPa-
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
60932245BVS1/2-150X0.2/-0.1MPA1個B型Φ150G1/2-0.1~0.2アルミ金色±1.6%F.S-0.1~0.2MPa-
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
60932254BVS1/2-150X0.25/-0.1MPA1個B型Φ150G1/2-0.1~0.25アルミ金色±1.6%F.S-0.1~0.25MPa-
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
60932288BVS1/2-150X0.3/-0.1MPA1個B型Φ150G1/2-0.1~0.3アルミ金色±1.6%F.S-0.1~0.3MPa-
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
60932306BVS1/2-150X0.4/-0.1MPA1個B型Φ150G1/2-0.1~0.4アルミ金色±1.6%F.S-0.1~0.4MPa-
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
60932324BVS1/2-150X0.5/-0.1MPA1個B型Φ150G1/2-0.1~0.5アルミ金色±1.6%F.S-0.1~0.5MPa-
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000~/税込¥1,100~
北海道地方数量1につき¥1,500~/税込¥1,650~
沖縄地方数量1につき¥2,000~/税込¥2,200~
離島数量1につき¥3,000~/税込¥3,300~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする