第一計器
HNT汎用圧力計
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。
JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
種類
汎用連成計
ねじの種類
G
測定流体
空圧、油圧、その他
材質(接続部)
黄銅
特性
耐振
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品は第一計器が校正を実施する「メーカー実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
バスケットに入れる
198
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ケース形状
大きさ
精度
圧力範囲(MPa)
接続ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60923364
AVT1/4-60X0.1/-0.1MPA
1個
A型
Φ60
±1.6%F.S
-0.1~0.1
G1/4
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
返品不可
60923398
AVT1/4-60X0.2/-0.1MPA
1個
A型
Φ60
±1.6%F.S
-0.1~0.2
G1/4
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
60923407
AVT1/4-60X0.25/-0.1MPA
1個
A型
Φ60
±1.6%F.S
-0.1~0.25
G1/4
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60923434
AVT1/4-60X0.3/-0.1MPA
1個
A型
Φ60
±1.6%F.S
-0.1~0.3
G1/4
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
60923459
AVT1/4-60X0.4/-0.1MPA
1個
A型
Φ60
±1.6%F.S
-0.1~0.4
G1/4
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60923477
AVT1/4-60X0.5/-0.1MPA
1個
A型
Φ60
±1.6%F.S
-0.1~0.5
G1/4
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60923495
AVT1/4-60X0.6/-0.1MPA
1個
A型
Φ60
±1.6%F.S
-0.1~0.6
G1/4
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60923529
AVT1/4-60X1.6/-0.1MPA
1個
A型
Φ60
±1.6%F.S
-0.1~1.6
G1/4
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60923547
AVT1/4-60X1/-0.1MPA
1個
A型
Φ60
±1.6%F.S
-0.1~1
G1/4
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60923583
AVT1/4-60X2.5/-0.1MPA
1個
A型
Φ60
±1.6%F.S
-0.1~2.5
G1/4
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60923608
AVT1/4-60X2/-0.1MPA
1個
A型
Φ60
±1.6%F.S
-0.1~2
G1/4
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60923757
AVT3/8-100X0.1/-0.1MPA
1個
A型
Φ100
±1.6%F.S
-0.1~0.1
G3/8
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60923784
AVT3/8-100X0.2/-0.1MPA
1個
A型
Φ100
±1.6%F.S
-0.1~0.2
G3/8
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60923793
AVT3/8-100X0.25/-0.1MPA
1個
A型
Φ100
±1.6%F.S
-0.1~0.25
G3/8
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60923827
AVT3/8-100X0.3/-0.1MPA
1個
A型
Φ100
±1.6%F.S
-0.1~0.3
G3/8
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60923845
AVT3/8-100X0.4/-0.1MPA
1個
A型
Φ100
±1.6%F.S
-0.1~0.4
G3/8
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60923863
AVT3/8-100X0.5/-0.1MPA
1個
A型
Φ100
±1.6%F.S
-0.1~0.5
G3/8
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60923888
AVT3/8-100X0.6/-0.1MPA
1個
A型
Φ100
±1.6%F.S
-0.1~0.6
G3/8
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60923915
AVT3/8-100X1.6/-0.1MPA
1個
A型
Φ100
±1.6%F.S
-0.1~1.6
G3/8
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60923933
AVT3/8-100X1/-0.1MPA
1個
A型
Φ100
±1.6%F.S
-0.1~1
G3/8
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
60923967
AVT3/8-100X2.5/-0.1MPA
1個
A型
Φ100
±1.6%F.S
-0.1~2.5
G3/8
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60923985
AVT3/8-100X2/-0.1MPA
1個
A型
Φ100
±1.6%F.S
-0.1~2
G3/8
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60924073
AVT3/8-75X0.1/-0.1MPA
1個
A型
Φ75
±1.6%F.S
-0.1~0.1
G3/8
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
返品不可
60924107
AVT3/8-75X0.2/-0.1MPA
1個
A型
Φ75
±1.6%F.S
-0.1~0.2
G3/8
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60924116
AVT3/8-75X0.25/-0.1MPA
1個
A型
Φ75
±1.6%F.S
-0.1~0.25
G3/8
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
60924143
AVT3/8-75X0.3/-0.1MPA
1個
A型
Φ75
±1.6%F.S
-0.1~0.3
G3/8
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60924168
AVT3/8-75X0.4/-0.1MPA
1個
A型
Φ75
±1.6%F.S
-0.1~0.4
G3/8
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60924186
AVT3/8-75X0.5/-0.1MPA
1個
A型
Φ75
±1.6%F.S
-0.1~0.5
G3/8
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60924204
AVT3/8-75X0.6/-0.1MPA
1個
A型
Φ75
±1.6%F.S
-0.1~0.6
G3/8
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60924238
AVT3/8-75X1.6/-0.1MPA
1個
A型
Φ75
±1.6%F.S
-0.1~1.6
G3/8
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60924256
AVT3/8-75X1/-0.1MPA
1個
A型
Φ75
±1.6%F.S
-0.1~1
G3/8
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60924308
AVT3/8-75X2.5/-0.1MPA
1個
A型
Φ75
±1.6%F.S
-0.1~2.5
G3/8
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60924326
AVT3/8-75X2/-0.1MPA
1個
A型
Φ75
±1.6%F.S
-0.1~2
G3/8
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60932638
BVT3/8-100X0.1/-0.1MPA
1個
B型
Φ100
±1.6%F.S
-0.1~0.1
G3/8
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60932665
BVT3/8-100X0.2/-0.1MPA
1個
B型
Φ100
±1.6%F.S
-0.1~0.2
G3/8
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60932674
BVT3/8-100X0.25/-0.1MPA
1個
B型
Φ100
±1.6%F.S
-0.1~0.25
G3/8
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60932708
BVT3/8-100X0.3/-0.1MPA
1個
B型
Φ100
±1.6%F.S
-0.1~0.3
G3/8
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60932726
BVT3/8-100X0.4/-0.1MPA
1個
B型
Φ100
±1.6%F.S
-0.1~0.4
G3/8
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60932744
BVT3/8-100X0.5/-0.1MPA
1個
B型
Φ100
±1.6%F.S
-0.1~0.5
G3/8
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60932769
BVT3/8-100X0.6/-0.1MPA
1個
B型
Φ100
±1.6%F.S
-0.1~0.6
G3/8
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60932796
BVT3/8-100X1.6/-0.1MPA
1個
B型
Φ100
±1.6%F.S
-0.1~1.6
G3/8
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60932814
BVT3/8-100X1/-0.1MPA
1個
B型
Φ100
±1.6%F.S
-0.1~1
G3/8
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60932848
BVT3/8-100X2.5/-0.1MPA
1個
B型
Φ100
±1.6%F.S
-0.1~2.5
G3/8
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60932866
BVT3/8-100X2/-0.1MPA
1個
B型
Φ100
±1.6%F.S
-0.1~2
G3/8
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60932954
BVT3/8-75X0.1/-0.1MPA
1個
B型
Φ75
±1.6%F.S
-0.1~0.1
G3/8
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60932988
BVT3/8-75X0.2/-0.1MPA
1個
B型
Φ75
±1.6%F.S
-0.1~0.2
G3/8
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60932997
BVT3/8-75X0.25/-0.1MPA
1個
B型
Φ75
±1.6%F.S
-0.1~0.25
G3/8
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60933024
BVT3/8-75X0.3/-0.1MPA
1個
B型
Φ75
±1.6%F.S
-0.1~0.3
G3/8
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60933049
BVT3/8-75X0.4/-0.1MPA
1個
B型
Φ75
±1.6%F.S
-0.1~0.4
G3/8
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60933067
BVT3/8-75X0.5/-0.1MPA
1個
B型
Φ75
±1.6%F.S
-0.1~0.5
G3/8
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
~
/
税込
¥
1,100
~
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
~
/
税込
¥
1,650
~
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
~
/
税込
¥
2,200
~
離島
数量1につき
¥
3,000
~
/
税込
¥
3,300
~