第一計器
HNT汎用圧力計
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。
JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
材質(接続部)
黄銅
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品は第一計器が校正を実施する「メーカー実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
全18種類を絞り込む
ケース形状
A型
B型
D型
接続ねじ
G1/4
G3/8
大きさ
Φ60
Φ75
Φ100
内容量
1セット
1個
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ケース形状
精度
接続ねじ
材質(ケース)
大きさ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60923373
AVT1/4-60X-0.1MPA
1個
A型
±1.6%F.S
G1/4
鉄Crメッキ
Φ60
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60923766
AVT3/8-100X-0.1MPA
1個
A型
±1.6%F.S
G3/8
アルミ金色ケース
Φ100
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
返品不可
60924089
AVT3/8-75X-0.1MPA
1個
A型
±1.6%F.S
G3/8
アルミ金色ケース
Φ75
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60932647
BVT3/8-100X-0.1MPA
1個
B型
±1.6%F.S
G3/8
アルミ金色ケース
Φ100
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60932963
BVT3/8-75X-0.1MPA
1個
B型
±1.6%F.S
G3/8
アルミ金色ケース
Φ75
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60942219
FDVU1/4-60X-0.1MPA
1個
D型
±1.6%F.S
G1/4
鉄Crメッキ
Φ60
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
66043566
AVT1/4-60X-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
1セット
A型
±1.6% F.S
G1/4
鉄Crメッキ
Φ60
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66043575
AVT3/8-75X-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
1セット
A型
±1.6% F.S
G3/8
アルミ金色
Φ75
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66043584
BVT3/8-75X-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
1セット
B型
±1.6% F.S
G3/8
アルミ金色
Φ75
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66043593
AVT3/8-100X-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
1セット
A型
±1.6% F.S
G3/8
アルミ金色
Φ100
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66043609
BVT3/8-100X-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
1セット
B型
±1.6% F.S
G3/8
アルミ金色
Φ100
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66043618
FDVU1/4-60X-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
1セット
D型
±1.6% F.S
G1/4
鉄Crメッキ
Φ60
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66085706
AVT1/4-60X-0.1MPA(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)
1セット
A型
±1.6% F.S
G1/4
鉄Crメッキ
Φ60
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66085715
AVT3/8-75X-0.1MPA(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)
1セット
A型
±1.6% F.S
G3/8
アルミ金色
Φ75
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66085724
BVT3/8-75X-0.1MPA(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)
1セット
B型
±1.6% F.S
G3/8
アルミ金色
Φ75
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66085733
AVT3/8-100X-0.1MPA(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)
1セット
A型
±1.6% F.S
G3/8
アルミ金色
Φ100
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66085749
BVT3/8-100X-0.1MPA(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)
1セット
B型
±1.6% F.S
G3/8
アルミ金色
Φ100
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66085758
FDVU1/4-60X-0.1MPA(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)
1セット
D型
±1.6% F.S
G1/4
鉄Crメッキ
Φ60
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
~
/
税込
¥
1,100
~
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
~
/
税込
¥
1,650
~
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
~
/
税込
¥
2,200
~
離島
数量1につき
¥
3,000
~
/
税込
¥
3,300
~