曜日別特売

USBケーブル C-C Type-Cケーブル 3A出力 PD対応 L字コネクタ ブラック

USBケーブル C-C Type-Cケーブル 3A出力 PD対応 L字コネクタ ブラック - エレコムUSBケーブル C-C Type-Cケーブル 3A出力 PD対応 L字コネクタ ブラック - エレコムUSBケーブル C-C Type-Cケーブル 3A出力 PD対応 L字コネクタ ブラック - エレコムUSBケーブル C-C Type-Cケーブル 3A出力 PD対応 L字コネクタ ブラック - エレコムUSBケーブル C-C Type-Cケーブル 3A出力 PD対応 L字コネクタ ブラック - エレコムUSBケーブル C-C Type-Cケーブル 3A出力 PD対応 L字コネクタ ブラック - エレコムUSBケーブル C-C Type-Cケーブル 3A出力 PD対応 L字コネクタ ブラック - エレコムUSBケーブル C-C Type-Cケーブル 3A出力 PD対応 L字コネクタ ブラック - エレコム

L字コネクタを採用し、飛び出しが少ないスッキリした配線が可能です。
USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品。ケーブル両端にUSBType-C(タイプC・USBC)端子を搭載し、最大60WのUSBPowerDeliveryに対応したUSB2.0ケーブルです。
USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているパソコン及び充電器、モバイルバッテリーなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。
USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品です。
飛び出しが少ないL字コネクタを採用します。
USBPD(PowerDelivery)に対応し、最大60W(20V/3A)の大電流を送電可能です。※ご使用になるパソコンやAC充電器などの性能によって、供給される電流値が異なります。
外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。
最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。
難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。
MacBookPro(2020)充電ケーブルとして使用可能です。(高負荷作業を長時間行う場合は、消費電力が供給電力を上回る場合があります。(15、16インチ使用時
)
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。

ブラック規格USB2.0規格正規認証品コネクタ形状USB Type-Cオス-USB L字 Type-Cオス対応機種USB Type-C端子を持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C端子を持つスマートフォン・タブレットなど対応【USB Power Delivery】○プラグ金メッキピンシールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480※理論値対応ファイル【Android】×ケーブル太さ(mm)3.5パッケージ袋+ステッカーケーブル形状L字内容量1個
注意
※仕様は予告なく変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60926898U2C-CCL05NBK0.5※コネクタ含まず
2,516
1,398
1,538(税込)
当日出荷
60926907U2C-CCL10NBK1.0※コネクタ含まず
2,743
1,498
1,648(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月13日
60926916U2C-CCL15NBK1.5※コネクタ含まず
2,981
1,898
2,088(税込)
当日出荷
60926925U2C-CCL20NBK2.0※コネクタ含まず
3,128
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする