曜日別特売

HNT汎用圧力計

HNT汎用圧力計 - 第一計器

量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。
JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。

ケース形状D型精度±1.6%F.S接続ねじG1/4材質(ケース)鉄Crメッキ大きさΦ60測定流体空圧、油圧、その他材質(接続部)黄銅特性一般パネルカット寸法(mm)Φ66
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品は第一計器が校正を実施する「メーカー実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
メーカー商品コード
圧力スパン
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60936454FDU1/4-60X0.1/-0.1MPA1個HNT-221D-0.1/-0.1MPA-0.1~0.1MPa
オープン
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
60936479FDU1/4-60X0.2/-0.1MPA1個HNT-221D-0.2/-0.1MPA-0.1~0.2MPa
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
60936488FDU1/4-60X0.25/-0.1MPA1個HNT-221D-0.25/-0.1MPA-0.1~0.25MPa
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
60936506FDU1/4-60X0.3/-0.1MPA1個HNT-221D-0.3/-0.1MPA-0.1~0.3MPa
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
60936524FDU1/4-60X0.4/-0.1MPA1個HNT-221D-0.4/-0.1MPA-0.1~0.4MPa
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
60936549FDU1/4-60X0.5/-0.1MPA1個HNT-221D-0.5/-0.1MPA-0.1~0.5MPa
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
60936558FDU1/4-60X0.6/-0.1MPA1個HNT-221D-0.6/-0.1MPA-0.1~0.6MPa
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
60936585FDU1/4-60X1.6/-0.1MPA1個HNT-221D-1.6/-0.1MPA-0.1~1.6MPa
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
60936594FDU1/4-60X1/-0.1MPA1個HNT-221D-1/-0.1MPA-0.1~1MPa
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
60936619FDU1/4-60X2.5/-0.1MPA1個HNT-221D-2.5/-0.1MPA-0.1~2.5MPa
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
60936637FDU1/4-60X2/-0.1MPA1個HNT-221D-2/-0.1MPA-0.1~2MPa
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
66043794FDU1/4-60X1/-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セットHNT-221D-1/-0.1MPA-0.1~1MPa
オープン
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66043803FDU1/4-60X2/-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セットHNT-221D-2/-0.1MPA-0.1~2MPa
オープン
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66043819FDU1/4-60X0.1/-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セットHNT-221D-0.1/-0.1MPA-0.1~0.1MPa
オープン
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66043828FDU1/4-60X0.2/-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セットHNT-221D-0.2/-0.1MPA-0.1~0.2MPa
オープン
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66043837FDU1/4-60X0.3/-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セットHNT-221D-0.3/-0.1MPA-0.1~0.3MPa
オープン
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66043846FDU1/4-60X0.4/-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セットHNT-221D-0.4/-0.1MPA-0.1~0.4MPa
オープン
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66043855FDU1/4-60X0.5/-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セットHNT-221D-0.5/-0.1MPA-0.1~0.5MPa
オープン
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66043864FDU1/4-60X0.6/-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セットHNT-221D-0.6/-0.1MPA-0.1~0.6MPa
オープン
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66043873FDU1/4-60X1.6/-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セットHNT-221D-1.6/-0.1MPA-0.1~1.6MPa
オープン
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66043889FDU1/4-60X2.5/-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セットHNT-221D-2.5/-0.1MPA-0.1~2.5MPa
オープン
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66043898FDU1/4-60X0.25/-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セットHNT-221D-0.25/-0.1MPA-0.1~0.25MPa
オープン
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66085934FDU1/4-60X1/-0.1MPA(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セットHNT-221D-1/-0.1MPA-0.1~1MPa
オープン
8,998
9,898(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66085943FDU1/4-60X2/-0.1MPA(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セットHNT-221D-2/-0.1MPA-0.1~2MPa
オープン
8,998
9,898(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66085959FDU1/4-60X0.1/-0.1MPA(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セットHNT-221D-0.1/-0.1MPA-0.1~0.1MPa
オープン
9,998
10,998(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66085968FDU1/4-60X0.2/-0.1MPA(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セットHNT-221D-0.2/-0.1MPA-0.1~0.2MPa
オープン
8,998
9,898(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66085977FDU1/4-60X0.3/-0.1MPA(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セットHNT-221D-0.3/-0.1MPA-0.1~0.3MPa
オープン
8,998
9,898(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66085986FDU1/4-60X0.4/-0.1MPA(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セットHNT-221D-0.4/-0.1MPA-0.1~0.4MPa
オープン
8,998
9,898(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66085995FDU1/4-60X0.5/-0.1MPA(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セットHNT-221D-0.5/-0.1MPA-0.1~0.5MPa
オープン
8,998
9,898(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66086004FDU1/4-60X0.6/-0.1MPA(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セットHNT-221D-0.6/-0.1MPA-0.1~0.6MPa
オープン
8,998
9,898(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66086013FDU1/4-60X1.6/-0.1MPA(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セットHNT-221D-1.6/-0.1MPA-0.1~1.6MPa
オープン
8,998
9,898(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66086029FDU1/4-60X2.5/-0.1MPA(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セットHNT-221D-2.5/-0.1MPA-0.1~2.5MPa
オープン
8,998
9,898(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66086038FDU1/4-60X0.25/-0.1MPA(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セットHNT-221D-0.25/-0.1MPA-0.1~0.25MPa
オープン
8,998
9,898(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000~/税込¥1,100~
北海道地方数量1につき¥1,500~/税込¥1,650~
沖縄地方数量1につき¥2,000~/税込¥2,200~
離島数量1につき¥3,000~/税込¥3,300~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする