IPT一般圧力計 SUS製

IPT一般圧力計 SUS製 - 第一計器IPT一般圧力計 SUS製 - 第一計器IPT一般圧力計 SUS製 - 第一計器IPT一般圧力計 SUS製 - 第一計器

取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。
大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。

材質(接続部)SUS
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品は第一計器が校正を実施する「メーカー実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
全30種類を絞り込む
ケース形状
大きさ
接続ねじ
内容量
30種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ケース形状
大きさ
精度
圧力範囲(MPa)
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60953227S-AT1/4-60X-0.1MPA1個A型Φ60±1.6%F.S-0.1~0G1/4
オープン
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
返品不可
60954234S-ATR1/4-60X-0.1MPA1個A型Φ60±1.6%F.S-0.1~0R1/4
オープン
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
60959423S-DU1/2-100X-0.1MPA1個D型Φ100±1.6%F.S-0.1~0G1/2
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
60959843S-DU3/8-100X-0.1MPA1個D型Φ100±1.6%F.S-0.1~0G3/8
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
60960263S-DU3/8-75X-0.1MPA1個D型Φ75±1.6%F.S-0.1~0G3/8
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
60960638S-DUR1/2-100X-0.1MPA1個D型Φ100±1.6%F.S-0.1~0R1/2
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
60961058S-DUR3/8-100X-0.1MPA1個D型Φ100±1.6%F.S-0.1~0R3/8
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
60961478S-DUR3/8-75X-0.1MPA1個D型Φ75±1.6%F.S-0.1~0R3/8
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
60961846S-FDU1/4-60X-0.1MPA1個D型Φ60±1.6%F.S-0.1~0G1/4
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
60962214S-FDUR1/4-60X-0.1MPA1個D型Φ60±1.6%F.S-0.1~0R1/4
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
66058485S-AT1/4-60X-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セットA型Φ60±1.6% F.S-G1/4
オープン
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66058494S-DU3/8-75X-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セットD型Φ75±1.6% F.S-G3/8
オープン
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66058503S-ATR1/4-60X-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セットA型Φ60±1.6% F.S-R1/4
オープン
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66058519S-DU1/2-100X-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セットD型Φ100±1.6% F.S-G1/2
オープン
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66058528S-DU3/8-100X-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セットD型Φ100±1.6% F.S-G3/8
オープン
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66058537S-DUR3/8-75X-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セットD型Φ75±1.6% F.S-R3/8
オープン
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66058546S-FDU1/4-60X-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セットD型Φ60±1.6% F.S-G1/4
オープン
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66058555S-DUR1/2-100X-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セットD型Φ100±1.6% F.S-R1/2
オープン
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66058564S-DUR3/8-100X-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セットD型Φ100±1.6% F.S-R3/8
オープン
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66058573S-FDUR1/4-60X-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セットD型Φ60±1.6% F.S-R1/4
オープン
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66090974S-AT1/4-60X-0.1MPA(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セットA型Φ60±1.6% F.S-G1/4
オープン
15,980
17,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66090983S-DU3/8-75X-0.1MPA(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セットD型Φ75±1.6% F.S-G3/8
オープン
18,980
20,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66090999S-ATR1/4-60X-0.1MPA(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セットA型Φ60±1.6% F.S-R1/4
オープン
15,980
17,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66091008S-DU1/2-100X-0.1MPA(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セットD型Φ100±1.6% F.S-G1/2
オープン
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66091017S-DU3/8-100X-0.1MPA(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セットD型Φ100±1.6% F.S-G3/8
オープン
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66091026S-DUR3/8-75X-0.1MPA(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セットD型Φ75±1.6% F.S-R3/8
オープン
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66091035S-FDU1/4-60X-0.1MPA(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セットD型Φ60±1.6% F.S-G1/4
オープン
16,980
18,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66091044S-DUR1/2-100X-0.1MPA(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セットD型Φ100±1.6% F.S-R1/2
オープン
21,980
24,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66091053S-DUR3/8-100X-0.1MPA(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セットD型Φ100±1.6% F.S-R3/8
オープン
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66091069S-FDUR1/4-60X-0.1MPA(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セットD型Φ60±1.6% F.S-R1/4
オープン
18,980
20,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000~/税込¥1,100~
北海道地方数量1につき¥1,500~/税込¥1,650~
沖縄地方数量1につき¥2,000~/税込¥2,200~
離島数量1につき¥3,000~/税込¥3,300~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする