エアーブレードV Nickel電源コード付

エアーブレードV Nickel電源コード付 ダイソン

10秒で手を乾かすハイパワーハンドドライヤーです。99.9%のバクテリアを遮断するHEPAフィルターを装備しています。左右の手を別々に乾かすことができます。

用途手洗い後の乾燥。 トラスコ品番769-1157 材質ポリカーボネイト、ABS樹脂 幅(mm)234 質量(kg)2.8 スプレーニッケル 高さ(mm)394 奥行(mm)100 電源(V)100 消費電力(W)約1150 消費電力1150W 電源コード(m)2 風速(m/s)186 内容量1台
注意
※取り付け費は別途です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61012709 73031-CODESET
オープン
 
 
取扱い終了

代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドドライヤーの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/697/
2023-01-26

「洗面所・トイレ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする