曜日別特売

プレセット形トルクレンチ

プレセット形トルクレンチ - TRUSCO

クリックタイプのトルクレンチです。
ハンドル部は滑らないようにローレット加工を施してあります。
ソケットをしっかり保持し、また取り外しも容易に行えるクイックリリース機構を装備しています。
N・mのみの表示です。

用途トルク管理などに。精度(%)トルク:±4CW、±6CCW(フルスケールの20~100%)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(kg)
差込角(mm)
トルク調整範囲(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61013104TRQ20100NM137-17394061.139.520~100
23,000
取扱い終了
代引不可
61013113TRQ40200NM137-17404831.4712.740~200
29,000
取扱い終了
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする