画像準備中

プレセット形トルクレンチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61013104 品番TRQ20100NM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

クリックタイプのトルクレンチです。
ハンドル部は滑らないようにローレット加工を施してあります。
ソケットをしっかり保持し、また取り外しも容易に行えるクイックリリース機構を装備しています。
N・mのみの表示です。

用途トルク管理などに。 トラスコ品番137-1739 全長(mm)406 質量(kg)1.13 差込角(mm)9.5 精度(%)トルク:±4CW、±6CCW(フルスケールの20〜100%) トルク調整範囲(N・m)20〜100 最小目盛(N・m)0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする