SPEEDY B
SPEEDY Bの 金型用部品、位置決め部品
SPEEDY Bの トグルクランプ
SPEEDY Bの ハンドル縦型下方圧え
トグルクランプ(縦型)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61023464
品番
230ELX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,600
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
クランプ動作中、クランプアームは縦方向にガイドされるので、横方向の力に対して安定します。
用途
溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。
トラスコ品番
160-9183
セット内容
フランジ、ワッシャー×2
全長(mm)
168
材質/仕上
ステンレス
質量(g)
390
角度(°)
アーム:90
ボルト径
適合コンタクト:M8
締圧力(kN)
2