画像準備中

トグルクランプ(縦型)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61023437 品番230ALX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,600
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

クランプ動作中、クランプアームは縦方向にガイドされるので、横方向の力に対して安定します。

用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。 トラスコ品番160-9178 セット内容フランジ、ワッシャー×2 全長(mm)168 材質/仕上ステンレス 質量(g)380 角度(°)アーム:90 ボルト径適合コンタクト:M8 締圧力(kN)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする