BioCor防錆袋(鉄・鉄鋼用)

BioCor防錆袋(鉄・鉄鋼用) TRUSCO

ココナッツミルクをメインにクランベリーとヤギのミルクを合わせて作った、植物性由来の防錆剤を使用したフィルムです。アミン・亜硝酸塩を一切使用しておらず、天然由来の成分が揮発する、環境・身体への安全性に配慮した防錆袋です。ドイツMetPro社が開発したアミンと亜硝酸塩を使用しない防錆剤を使用した日本製の防錆袋です。フィルムより揮発した防錆成分を袋内に充満させ、金属を保護するために、ヒートシールなど密封を推奨します。

用途金属部品の保管、輸出時防錆として。 材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.1 黄橙色 使用温度範囲-10~80℃ 耐熱温度(℃)85 内容量1袋(100枚)
注意
※鋳鉄、銅ならびに銅合金、金、銀など錆びやすい金属は使用前に必ずテストを行ってください。※梱包前に金属の表面に皮脂や水分が付着していた場合には錆が発生いたします。※梱包時の状態、輸送環境や保管条件などによっては錆が発生する場合がございます。同条件での輸送テストを推奨いたします。※直射日光の当たる場所や高温多湿の場所に保管しない様、ご注意ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
トラスコ品番
長さ(mm)
質量(g)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61028215 BIOB150230 161-3116 230 150 674
2,800
 
 
取扱い終了

代引不可
61028224 BIOB80130 161-3117 130 80 208
1,420
 
 
取扱い終了

代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防錆紙、防錆シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする