折りたたみカートRUXXAC クロス
ハンドル背部分に丈夫な網が備わっており、荷物を安定させて運ぶことが可能です。
カートを折りたたんだ状態で横方向に移動できます。
- 用途
- 工場内外での商品などの運搬に。車に積載して、配達作業に。
- トラスコ品番
- 102-8566
- 全長(mm)
- 1110
- 材質/仕上
- 本体:スチール、プラスチック、すくい板:アルミニウム
- 質量(kg)
- 6.3
- 均等荷重(kg)
- 75
- すくい板長さ(mm)
- 410
- すくい板幅(mm)
- 480
- 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 480×120×720
- 内容量
- 1台
運搬車輛機器 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
二輪運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/760_1/
2023-03-20








