折りたたみカートRUXXAC ジャンボ
ボールベアリング付の幅広車輪で、凸凹の道でも移動しやすい仕様となっています。
折り畳んだ状態で真横に運ぶことができます。
- 用途
- 工場内外での商品などの運搬に。車に積載して、配達作業に。
- トラスコ品番
- 137-2852
- 全長(mm)
- 1250
- 材質/仕上
- 本体:スチール、プラスチック、すくい板:アルミニウム
- 質量(kg)
- 12.9
- 均等荷重(kg)
- 250
- すくい板長さ(mm)
- 345
- すくい板幅(mm)
- 570
- 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 570×120×870
- 内容量
- 1台
運搬車輛機器 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
二輪運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/760_1/
2023-03-20








