コインマット(エコノミータイプ)
薄手で1枚当たり14kgと軽いので、女性でも取り扱いが容易です。
コイン状の突起があり、歩行感がよく、滑りにくい養生・歩行用ゴムマットです。
裏面がエンボス加工になっており、路面との滑りも防ぎます。
カッターにて切断可能です。
用途工事現場、置敷鉄板の代替として。仮歩道、屋内外イベント会場に。病院・学校などの静粛を要する通路。イベント会場の養生用。道路仮歩道用。仮設トイレ。階段ステップ。
トラスコ品番168-6529
材質再生ゴム
形状(表面)突起部:Φ21mm、30mmピッチ
幅(mm)1000
厚さ(mm)4.5
質量(kg)14
色ブラック
長さ(m)2
アズワン品番64-8715-84
内容量1巻