中央精機
LED照明装置
質量(kg)
1.1
電源
LED照明用電源 TS-EP2A(別売)
光源
白色LED
ビーム径
有効:Φ26mm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61078423
C-151L
¥
80,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください