通帳ホルダー
通帳・手帳・パスポートなどの携帯、保管に便利。
仕様7ポケット
材質合成皮革・ナイロン
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)181×135×25
ポケット内寸法(mm)L字式ファスナー×1:155×95、オープン×6:146×105
内容量1冊
ファイリング の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61143916 | CP-36X-BK | 61143925 | CP-36X-LB |
![]() |
通帳ホルダー | コレクト | 1冊 | ¥1,898 税込¥2,088 | 色違いの商品です |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07