クリップボード KOVA

クリップボード KOVA コレクト クリップボード KOVA コレクト

品格が手になじむ本革調、A4判書類などの携帯に最適

付属品表紙内側に大ポケット・カードポケットつき、ペンホルダーつき 材質表紙材:合成皮革 サイズA4 タイプタテ 最大収納枚数(枚)約15(コピー用紙(64g/m2)) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)320×235×14 マグネット付き とじ具の種類マグネット式クリップ 内容量1冊
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
Y-44Y-BE 61144887
Y-44Y-BE 61144887
61144887 Y-44Y-BE ベージュ
3,000
2,598
2,858 (税込)
5日以内出荷
Y-44Y-RE 61144914
Y-44Y-RE 61144914
61144914 Y-44Y-RE
3,000
2,598
2,858 (税込)
5日以内出荷
61144896 Y-44Y-BK
3,000
 
 
取扱い終了
61144905 Y-44Y-BR
3,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリップボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/clipboard/
2022-08-25
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする