小型デスクトップロープカッター
ナイロン、ポリ塩化ビニール、ビニロン、ポリエステル、ポリエチレン、ポリプロピレン、ウレタン等の合成繊維製ロープを切断可能
付属品取扱説明書×1、製品分解図×1、カッター刃×2
定格電圧(V)AC100
最高温度(℃)約450
本体質量(g)約1000(電源コードを除く)
定格消費電力(W)35(50/60Hz)
ロープ径(Φmm)最大30
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×120×133
有効刃長(mm)カッター:50
内容量1個
注意
※切断する材料によっては臭気・煙が発生します。換気を十分に行ってください。※カッター刃や電極棒に、直接手で触れたり、燃えやすい物の近くで作業しないでください。
※カッター刃は専用以外取り付けないでください。
※材料切断直後の切断面に触れないでください。
※100V以外で使用しないでください。
※切断スピードは、材料の材質やロープ径により異なります。必ずテストしてから使用してください。
※麻、木綿、ゴム等材質により切断出来ないものもあります。