曜日別特売

ベルトサンダー交換用ベルト(アルミナ)

ベルトサンダー交換用ベルト(アルミナ) - MRA(ムラキリアルアドバンス)ベルトサンダー交換用ベルト(アルミナ) - MRA(ムラキリアルアドバンス)

ベルトサンダーMRA-PB6105用の交換用ベルトです。

用途バリ取り、面取りビード除去研削、研磨材質/仕上アルミナ適合本体MRA-PB6105用長さ(mm)610内容量1箱(10本)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
粒度
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6115424961260111361060167-480580.5
3,200
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
6115425861260121361080167-486780.5
3,200
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
61154267612601313610100167-328780.5
3,200
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
61154276612601413610120167-326480.5
3,200
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
611542856126021661060167-486538
3,200
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
611542946126022661080167-480738
3,200
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
6115430361260246610120167-478738
3,200
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする