ナチュラルワゴン

ナチュラルワゴン 金沢車輌

清潔で丈夫なステンレスフレーム
棚板は木製(メラミン化粧板仕上)
静音キャスター採用により静かな走行が可能
キャスターゴムは黒い跡が付かないノーマーキンググレーゴム採用
安心・安全の純国産品です
4段式で配膳・下膳時どちらでも大活躍!

材質フレーム:ステンレス、天板・棚板:木製 ストッパーあり 内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
段数
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
キャスター径(Φmm)
材質(車輪)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61178164 SA-16E 4 1040 500 820 100 静音ゴムキャスター×自在4個(内2輪ストッパー付) ゴム
オープン
149,800
164,780 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 1 7,000 / 税込 7,700
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする