ドア付ステンレスワゴン
配膳・下膳に便利なステンレス製カート
清潔なステンレス鏡面仕上げ
扉付で飛沫防止等衛生面に配慮しました
静音キャスター採用により静かな走行が可能
キャスターゴムは黒い跡が付かないノーマーキンググレーゴム採用
安心・安全の純国産品です
材質ステンレス
奥行(mm)455
間口(mm)800
キャスター静音ゴムキャスター固定×2個、自在×2個
キャスター径(Φmm)100
内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。