シートクッション スヌーピーチア2

シートクッション スヌーピーチア2 ボンフォーム シートクッション スヌーピーチア2 ボンフォーム

車内をスヌーピーでかわいく演出
抜群のクッション性!ボリューム感たっぷりのクッション

内容量1個
注意
※ご使用状況によっては強い摩擦などで他の物に色移りする場合があります。
※直射日光の当たる部分は長期間のご使用により変色することがあります。
※火気を近づけないよう十分注意してください。
※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61179424 5711-06CA シングルクッション [表地]合成皮革、[中材]ポリエステル・ウレタンフォーム、[裏地]ポリエステル100% キャメル 450×60×450 390
オープン
2,598
2,858 (税込)
3日以内出荷

返品不可
61179415 5711-06BK シングルクッション [表地]合成皮革、[中材]ポリエステル・ウレタンフォーム、[裏地]ポリエステル100% ブラック 450×60×450 480
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
61179433 5711-30BK 腰当て [側地]合成皮革、[中材]ポリエステル・ウレタンフォーム ブラック 380×100×200 390
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
61179449 5711-30CA 腰当て [側地]合成皮革、[中材]ポリエステル・ウレタンフォーム キャメル 380×100×200 320
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする