きき湯ファインヒート

きき湯ファインヒート - バスクリンきき湯ファインヒート - バスクリン

疲れがピークと感じたら おふろで、疲労スッキリ!《レモングラスの香り》温泉科学…高濃度炭酸ガス、硫酸ナトリウム(温泉ミネラル:有効成分)、生薬…ジンジャー末(有効成分)疲労回復・肩こり・腰痛に【香り】レモングラスの香り【お湯の色】イエローグリーン(透明タイプ)【1回分】

シリーズきき湯香りレモングラス湯の色イエローグリーン(透明タイプ)医薬品医療機器等法医薬部外品内容量1個(50g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61199225-
オープン
159
175(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする