ネピアプレミアムソフトトイレットロール 日本の美12ロールダブル桜
芯あり 香り無香料 パルプ
ネピアプレミアムソフトトイレットロール 日本の美12ロールダブル桜
|
(1件のレビュー)
人気の桜が品質アップしリニューアルしました。厳選素材を使いまるで絹のようななめらかさ。パッケージの真ん中に桜の花を大きくレイアウト。堂々としたたたずまいで気分も華やかに。プリントデザインは大好評の「桜とうぐいす」がモチーフです。
種別芯あり
材質パルプ
幅(mm)109
色ホワイト
タイプダブル
長さ(m)25
シリーズネピア
色(柄)桜
香り無香料
使用場所トイレ
FSC認証認証
FSC認証番号SGSHK-COC-004078
内容量1セット(12個)