スクラビングバブル トイレスタンプEX
便器に直接スタンプするから、洗浄防汚効果がダイレクト!悪臭ブロック技術で消臭効果を追加!
使用方法
ジェル容器のボタンを持ち手の1つ目の目盛(穴)にカチッとはめ込む。キャップをはずし、ジェル容器の先端を、便器内側の平らな面にピッタリと押し当てる。便器へ押し当てたまま、ボタンを持ち手の穴に押し込みながら、次の目盛(穴)に入るまで、持ち手を便器の方に押し進める。ジェル容器を便器から離すと、1回分のジェルがつく。
キャップをはずし、ジェル容器の先端を、便器内側の平らな面にピッタリと押し当てる。
便器へ押し当てたまま、ボタンを持ち手の穴に強く押し込みながら、次の目盛(穴)に入るまで、持ち手を便器の方に推し進める。
ジェル容器を便器から離すと、1回分のジェルがつく。あとは、トイレ用芳香剤のように、トイレの水を流すだけでOK!
用途洋式トイレの便器の内側
成分界面活性剤(32% ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、溶剤、香料
セット内容ジェル容器(キャップ付き)1個、持ち手1個
種別スタンプ
シリーズスクラビングバブル
液性弱酸性
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×50×184
使用場所トイレ
商品タイプ本体
内容量1個(12.6本)
キャップをはずし、ジェル容器の先端を、便器内側の平らな面にピッタリと押し当てる。
便器へ押し当てたまま、ボタンを持ち手の穴に強く押し込みながら、次の目盛(穴)に入るまで、持ち手を便器の方に推し進める。
ジェル容器を便器から離すと、1回分のジェルがつく。あとは、トイレ用芳香剤のように、トイレの水を流すだけでOK!
注意
使用後はキャップをしっかりと閉める。トイレ使用後は便器のフタやトイレのドアを閉め、小さな子供がトイレに近づいた時は注意する。
洗剤 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61200029 | - | 47875758 | - |
![]() |
スクラビングバブル トイレスタンプフレグランス | ジョンソン | 1個(38g) | ¥389 税込¥428 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |