SAWADAY香るSTICKグランパルファム
上質な香りを広い空間に
濃密フレグランスオイルを使用した香水調の香りが、スティックを通してお部屋全体に広がります
大きめサイズ140ml
シックで上質なホワイトシプレ調の香り
シリーズSAWADAY
香りパルファムブラン
危険等級Ⅲ
使用場所部屋
アズワン品番65-0348-95
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量140mL
使用期間約1~2ヶ月(スティック5本の場合)
危険物の性状非水溶性
商品タイプ本体
内容量1個(140mL)
注意
※風が直接当たる場所、室温が高いなどの場合や季節により、極端に早くなくなることがあります