SAWADAY香るSTICKグランパルファム

SAWADAY香るSTICKグランパルファム 小林製薬
(1件のレビュー)

上質な香りを広い空間に
濃密フレグランスオイルを使用した香水調の香りが、スティックを通してお部屋全体に広がります
大きめサイズ140ml
シックで上質なホワイトシプレ調の香り
お得な詰替え用

シリーズSAWADAY 香りパルファムブラン 危険等級 使用場所部屋 アズワン品番65-0348-97 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量140mL 使用期間約1~2ヶ月(スティック5本の場合) 危険物の性状非水溶性 商品タイプ詰替え 内容量1個(140mL)
注意
※風が直接当たる場所、室温が高いなどの場合や季節により、極端に早くなくなることがあります
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61203373 詰替え
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
61203373
2022-02-23
用途:
無臭!?

香るSTICKと有りますが、私には全く香りません、900円超で残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする