LDL40×1非常灯電池内蔵富士形

LDL40×1非常灯電池内蔵富士形 東芝ライテック LDL40×1非常灯電池内蔵富士形 東芝ライテック

付属品ランプカバー付 適合ガード:FBG-41000 幅(mm)器具:100 材質/仕上シャーシ:SGC、反射板:CGC/高反射白色塗装 区分直付 タイプ水平天井取付専用 定格電圧(V)100~242 相関色温度(K)5000 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数(Ra)83 蓄電池形名電池内蔵形、3.2HR-CY-S(ニッケル水素蓄電池) 付加機能自己点検(個別制御方式自動点検) 認定番号型式1:LALD-004、型式2:3AE-1049 光色昼白色 調光方式調光不可 適合周波数50/60Hz 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(kg)
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61359988 LEDTS-41307M-LS9 2.8 36.0(200V) 100.8(200V) 3630
122,400
59,980
65,978 (税込)
6日以内出荷
61359979 LEDTJ-41307M-LS9 2.6 24.8(200V) 96.3(200V) 2390
112,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする