LEDライン器具

LEDライン器具 フィリップス(東芝ライテック) LEDライン器具 フィリップス(東芝ライテック)

仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵 付属品取付金具付(器具同士を連結して使用することはできません。) 材質本体・カバー:ポリカーボネート樹脂 質量(kg)0.63 使用温度範囲(℃)-20~35 定格電圧(V)AC100~242 平均演色評価数(Ra)70 保護等級IP65 光源寿命20000時間(光束維持率70%) 入力電流(A)0.32(AC100V)、0.17(AC200V) 口出線(mm)L=900 適合周波数50/60Hz 耐雷サージ2kV(コモンモード) 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
相関色温度(K)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61361318 WT036C30WWPSUL12 3000
26,200
13,980
15,378 (税込)
6日以内出荷
61361309 WT036C30CWPSUL12 6500
26,200
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする